絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(725)
- RS PRO(648)
- SICK(342)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(340)
- 岩田製作所(254)
- ヤガミ(214)
- アサ電子工業(189)
- azbil(旧:山武)(182)
- 北陽電機(143)
- TELEMECANIQUE SENSORS(130)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- オムロンヘルスケア(106)
- BOURNS(106)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- Baumer(86)
- ユーアールディ(82)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- testo(テストー)(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

NMB トルクヘンカンキ
NMB(ミネベア)1個欠品中薄型フランジ・小径構造による省スペース構造/ベアリングレス構造による高回転/光伝送方式、 デジタル信号伝達による低ノイズ化仕様。 最高回転数:10,000 rpm 検量精度:±0.05% R.O.の高精度を達成(専用アンプ(CSA-562B)との組合せによる) 特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号) ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼温度範囲(℃)許容:-10 ~60保護等級IP54相当定格出力電圧(V)±10応答周波数(kHz)1RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷240 %R.C.限界過負荷400 %R.C.
NMB トルクヘンカンキ
NMB(ミネベア)¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個106日以内出荷TMNR-*ME型トルク変換器は、ダブル軸受け採用により静止軸から高速回転軸までトルク測定ができる検出器です。軸受部をダブルにすることにより、ラジアル、スラストとも標準品(TMNR型)と比較して強度が高く、プロペラシャフト等と直接カップリングが可能です。尚、滴下潤滑油方式を標準としていますので重い負荷のかかるトルク測定も可能です。(グリース潤滑方式の場合にはお問い合わせください。) 高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみでなく計装制御分野、例えば自動車用テストスタンド等に使用可能です。 回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機出力等の馬力計測も行うことが可能です。型式コネクタ:1108-12A10-7M10.0、PRC03-12A10-7M10.5温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )定格出力±1.6mV/V保護等級IP40相当ケーブルΦ10、4 芯シールド付 (型式:CAC-160-※M)両端コネクタ付 (ケーブルは10m、20m、30mより指定)絶縁抵抗500MΩ 以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)許容過負荷120 %R.C.限界過負荷200 %R.C.誤差定格出力:±0.32mV/V
NMB トルクヘンカンキ
NMB(ミネベア)¥339,800~税込¥373,780~1個91日以内出荷TMNR型トルク変換器は、トルク受感部の検出した電気信号の伝達に高効率のロータリートランスフォーマーを採用しています。従って、駆動側と測定側は非接触ですから、長時間の測定でも安定した性能がえられます。測定用のみでなく計装制御用としても用いられます。 高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみではなく計装制御分野、例えば食品化学工業などにおける攪拌力、練り力の制御に使用可能です。 回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機等の馬力計測も行うことが可能です。温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )保護等級IP40相当ケーブルΦ10、4 芯シールド付 5 m、両端コネクタ付 (型式:CAC-160-5M)コネクタ1108-12A10-7M10.0,PRC03-12A10-7M10.5絶縁抵抗500 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)許容過負荷120 %R.C.限界過負荷200 %R.C.
NMB トルクヘンカンキ
NMB(ミネベア)1個欠品中薄型フランジ・小径構造による省スペース構造/ベアリングレス構造による高回転/光伝送方式、 デジタル信号伝達による低ノイズ化仕様。 最高回転数:15,000 rpm 検量精度:±0.05% R.O.の高精度を達成(専用アンプ(CSA-562B)との組合せによる) 特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号) ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼温度範囲(℃)許容:-10 ~60保護等級IP54相当定格出力電圧(V)±10RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷240 %R.C.限界過負荷400 %R.C.
NMB トルクヘンカンキ
NMB(ミネベア)¥269,800税込¥296,7801個91日以内出荷微小トルクの検出に適しています。 小型軽量仕様●ヒステリシス:0.5 %R.O.●推奨印加電圧:5 V以下●零バランス:±0.2 mV/V●零点の温度影響:0.5 %R.O./10 ℃質量(kg)約0.6最高回転数(min-1[r.p.m])2000回転数(min-1[r.p.m])常時使用:500温度範囲(℃)許容:0 ~60定格出力±1mV/V保護等級IP40相当繰返し性0.5 %R.O.ケーブルΦ6.3、4芯シールド付3 m、片側コネクタ、片側Y型圧着端子付絶縁抵抗500 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間)非直線性0.5 %R.O.許容過負荷120 %R.C.誤差定格出力:±0.2mV/V出力抵抗700 Ω±7 Ω入力抵抗(Ω)700 ±7
NMB アツリョクケイ
NMB(ミネベア)¥46,980~税込¥51,678~1個76日以内出荷小型、軽量、取付・取外しが簡単 広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ用途建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置材質起歪体:ステンレス鋼温度範囲(℃)補償:-10~60、許容:-15~100保護等級IP64相当繰返し性0.3%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)ケーブルCAC-101-5M(別売品)最大印加電圧(V)10温度の影響零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃コネクタNDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F印加電圧(V)6以下絶縁抵抗1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150 %R.C.出力抵抗350Ω±3.5Ω入力抵抗(Ω)350±3.5