絞り込み
ブランド
- 林電工
- omron(オムロン)(585)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(333)
- 岩田製作所(254)
- 北陽電機(141)
- AUTONICS(オートニクス)(110)
- BOURNS(96)
- CHINO(チノー)(77)
- ユーアールディ(76)
- azbil(旧:山武)(76)
- testo(テストー)(54)
- IDEC(和泉電気)(53)
- 佐藤計量器製作所(45)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
- LEM(41)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(36)
- アサ電子工業(28)
- エスコ(26)
- 山里産業(ヤマリ)(25)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

測温抵抗体
林電工¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。規格JIS C 1604電流(mA)1温度係数0.003851抵抗値Pt100クラス許容差JISクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
シース熱電対
林電工¥8,398~税込¥9,238~1本翌々日出荷から27日以内出荷シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。規格JIS C 1605主な用途汎用形クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
コネクター付被覆熱電対
林電工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から20日以内出荷幅広く使用される温接点露出形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
サニタリー用測温抵抗体
林電工¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。使用温度範囲(℃)-20~200材質(シース)316LSS
タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット)
林電工¥6,498税込¥7,1481セット翌々日出荷標準的なサイズのモデルです。被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)
林電工¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
タイプTミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)
林電工¥5,698税込¥6,2681セット翌々日出荷コンパクトで省スペース設計のモデルです。被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
タイプKミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)
林電工¥5,698税込¥6,2681セット翌々日出荷コンパクトで省スペース設計のモデルです。被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対
林電工¥2,198~税込¥2,418~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
薬液・水中用コネクター付被覆熱電対
林電工¥5,098~税込¥5,608~1本翌々日出荷薬液、水中などで使用できる温接点モールド形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
端子箱付熱電対
林電工¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷シンプルな形状の端子箱付熱電対です。ルーズフランジやコンプレッションフィッティングを使用することで、保護管の挿入長を調節する事が可能です。
タイプK標準形コネクタージャック(5ヶセット)
林電工¥8,498税込¥9,3481セット翌々日出荷標準的なサイズのモデルです。被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
タイプKミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)
林電工¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
シース測温抵抗体
林電工¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷耐圧防爆仕様の壁掛け形で引火爆発の危険のある倉庫や保管庫など恒温を維持するための監視用途に用いられ、室内の壁に取り付けることが可能です。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。使用温度範囲(℃)-10~40材質(シース)316SS材質(L型金具)SUS304シース部寸法(Φmm×mm)4.8×139
リード形シース熱電対
林電工¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。長さ(mm)補償導線:3000材質(シース)316SS熱電対K補償導線ビニール
表面設置用熱電対
林電工¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷表面設置用で装置やステージ、パネル等、平坦な場所にビス止めにて取り付ける事が可能です。材質熱電対線:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)0~150
タイプT標準形コネクタージャック(5ヶセット)
林電工¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷標準的なサイズのモデルです。被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対
林電工¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷タイプK長さ(m)3(ガラスウール被覆熱電対)規格JIS C 1602接続形式M3Y端子クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
タイプT標準コネクタープラグ(5ヶセット)
林電工¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷標準的なサイズのモデルです。被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応