絞り込み
ブランド
- INTERPLAN
- omron(オムロン)(585)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(333)
- 岩田製作所(254)
- 北陽電機(141)
- AUTONICS(オートニクス)(110)
- BOURNS(96)
- CHINO(チノー)(77)
- ユーアールディ(76)
- azbil(旧:山武)(76)
- testo(テストー)(54)
- IDEC(和泉電気)(53)
- 佐藤計量器製作所(45)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
- LEM(41)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(36)
- アサ電子工業(28)
- エスコ(26)
- 山里産業(ヤマリ)(25)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(24)
- ブランドをもっと見る
特価

無線IoTセンサユニット 温湿度センサ
INTERPLAN¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷温湿度データを無線で送るセンサユニット どこでも簡単に設置でき、設定も容易な無線センサユニットです。マルチホップと暗号化通信に対応した920MHzの無線モジュールIM920sLを搭載しています。親機として、LTEブリッジ IX920sL-LTEやIoTサーバIX920sL-WF1のほかに、PCや組込みマイコンが使用可能です。 長距離通信で採用実績が豊富なIM920sLを内蔵 ケーブル敷設が不要で、設置が容易 設定が簡単ですぐに使える 屋内において長期間安定に運用ができるセンサを採用測定範囲温度センサ:-10℃~+60℃、湿度センサ:0~100% RH質量(g)108電源単3アルカリ乾電池2本、またはUSB給電(Micro-Bコネクタ)、消費電流:送信時 約43mA、待機時 約0.03mA、電池電圧警報データ送信機能精度温度-10~+4.99℃:±1.5℃、+5~+60℃:±0.4℃、分解能:0.01℃、湿度0~19.99% RH:±6.5% RH、20~80%:±3% RH、分解能:0.01% RH設定方式親機から動作開始、送信周期を無線経由で設定可能。設定値は内部のFlashメモリに保存。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×115×28(突起物を除く)使用環境【屋内】温度範囲:-10℃~+60℃(結露がないこと)検知方式温度:半導体バンドギャップ、湿度:静電容量式動作概要:設定した送信周期毎に温度/湿度データを1回送信無線920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信:10秒、1~1,440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)