カテゴリ
絞り込み
検出距離(mm)
- 2(2)
- 2.8(2)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.4(2)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 5.2(1)
- 8(2)
- 14(1)
- 15(1)
検出方式
- 反射型(2)
- 透過型(2)
センサ形状
- K形(1)
- T形(1)
- U形(1)
- Y形(1)
- その他(2)
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(725)
- RS PRO(643)
- SICK(342)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(341)
- 岩田製作所(254)
- ヤガミ(214)
- アサ電子工業(189)
- azbil(旧:山武)(182)
- 北陽電機(143)
- TELEMECANIQUE SENSORS(130)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- BOURNS(108)
- オムロンヘルスケア(106)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- Baumer(86)
- ユーアールディ(82)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- testo(テストー)(57)
- ブランドをもっと見る
特価

シール型振動センサ/転倒センサ D7E
Aratas(旧:omron)(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷保護構造IP65(スイッチ部)使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~95%RH接触抵抗(mΩ)初期100以下電気定格DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷保存温度範囲(℃)-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)
MEMS風量センサ D6F-W
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷質量(g)6.3保護構造IEC規格 IP40出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6再現性±0.4%F.S.材質(ケース)PPS電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4保存温度(℃)-40~80消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.適合流体空気動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85RH端子3端子コネクタ耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)保存湿度範囲(%RH)35~85
リニア傾斜センサ D5R
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個欠品中±60°の広い測定角度 リニアリティ1%の高精度を実現 IP67の高い防水防塵性 ローコストで省スペース使用温度範囲(℃)-20~+60保護構造IP67感度(非検出軸)±50mV以下使用湿度範囲30~95%RH出力電流(mA)0.1以下絶縁抵抗(MΩ)取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ)直線性1%F.S.以下保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH)耐電圧(V)取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
光電センサ ブロック形
Aratas(旧:omron)¥129税込¥1421個4日以内出荷スロット付き光スイッチ、EE-Sシリーズ。Omron EE-Sシリーズのスロット付き光スイッチには、様々な取り付けタイプとサイズが用意されています。 赤外線LEDとフォトトランジスタが成形パッケージに収められています。 タイプEE-SSX3及びEE-SX4には、内蔵シュミットトリガが含まれ、安定した出力でクリーンなトランジションを提供します。仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●最大AC電圧:1.6V●接続方式:基板ピン●電流 Max:50 mA●応答時間:10 μS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7362-15