絞り込み
ブランド
  • スリーハイ
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(726)
  • RS PRO(648)
  • SICK(342)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(340)
  • 岩田製作所(254)
  • ヤガミ(214)
  • アサ電子工業(189)
  • azbil(旧:山武)(182)
  • 北陽電機(143)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(129)
  • CHINO(チノー)(124)
  • AUTONICS(オートニクス)(122)
  • オムロンヘルスケア(106)
  • BOURNS(106)
  • PEPPERL+FUCHS(88)
  • Baumer(86)
  • ユーアールディ(82)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • testo(テストー)(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き

    スリーハイ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
    線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K熱電対シースタイプ(シリコン被覆) スリーハイ

    K熱電対シースタイプ(シリコン被覆)

    スリーハイ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。寸法L1(mm)100常用温度(℃)180許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)シリコン被覆長さL2(m)2
  • 熱電対Kマグネットタイプ スリーハイ

    熱電対Kマグネットタイプ

    スリーハイ
    14,790税込16,269
    1本
    欠品中
    測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
    用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃線径(Φmm)0.32許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)L:2
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き

    スリーハイ
    7,798税込8,578
    1本
    7日以内出荷
    TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
    線径(Φmm)0.65常用温度(℃)200℃許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)UL規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。
    端子形状リード線直出し形/圧着端子なし限界温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)熱電対K材質(外被)フッ素樹脂アズワン品番64-3426-28芯色赤、白RoHS指令(10物質対応)対応センサ形状ストレートリード線長さ(m)1
  • 白金側温抵抗体スティックタイプ スリーハイ

    白金側温抵抗体スティックタイプ

    スリーハイ
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    長さL(mm)2常用温度(℃)200許容差クラスA、3線式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kスティックタイプ スリーハイ

    熱電対Kスティックタイプ

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
    長さL(mm)2常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品 スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品

    スリーハイ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.65
センサ