絞り込み
ブランド
- 東邦電子
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(725)
- RS PRO(643)
- SICK(342)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(341)
- 岩田製作所(254)
- ヤガミ(214)
- アサ電子工業(189)
- azbil(旧:山武)(182)
- 北陽電機(143)
- TELEMECANIQUE SENSORS(130)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- BOURNS(108)
- オムロンヘルスケア(106)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- Baumer(86)
- ユーアールディ(82)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- testo(テストー)(57)
- ブランドをもっと見る
特価

テフロンチューブ付温度センサ
東邦電子¥22,980税込¥25,2781個当日出荷フッ素樹脂を保護管に使用しているため、耐薬品性に優れています。メッキ槽関連、海水管理などに適しています。 フレキシブルなので、湾曲した部分やパイプ内部などに使用できます。コード長さ(m)2センサー寸法(mm)Φ4.2×1000耐熱温度(℃)150
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ
東邦電子¥43,980税込¥48,3781セット(5個)12日以内出荷TSM-H4用ステンレスメッシュ製センサキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです用途TSM-H4用種別ステンレスメッシュキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ
東邦電子¥34,980税込¥38,4781セット(5個)12日以内出荷TSM-H4用焼結樹脂製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです用途TSM-H4用種別焼結樹脂フィルタキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ
東邦電子¥34,980税込¥38,4781セット(5個)12日以内出荷TSM-H4用焼結金属製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです。用途TSM-H4用種別焼結金属フィルタキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ
東邦電子¥22,980税込¥25,2781セット(5個)12日以内出荷TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります用途TSM-H4用種別ジュラコン(R)製キャップ(標準品)
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ
東邦電子¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります用途TSM-H4用種別湿度センサモジュール
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ
東邦電子¥56,980税込¥62,6781台12日以内出荷モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。 センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。 センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80