絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(14)
  • CEJN(セイン)(582)
  • イチネンTASCO(396)
  • エスコ(287)
  • 因幡電工(200)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • 未来工業(134)
  • ネグロス電工(115)
  • BBKテクノロジーズ(55)
  • フソー化成(52)
  • エアコンカバーサービス(48)
  • カナフジ電工(46)
  • オーケー器材(44)
  • アサダ(39)
  • JEFCOM(ジェフコム)(39)
  • 橋本クロス(38)
  • 東栄工業(37)
  • 多久製作所(37)
  • 日晴金属(35)
  • JAPPY(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(408)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3,196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • パテ エアコン配管用 モノタロウ

    パテ エアコン配管用

    モノタロウ(291件のレビュー)
    109税込120
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    エアコン配管用不乾性パテ
    用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなどアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
  • プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウ

    プレフィルター カット品 10枚セット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
  • エアコン用シールパテ 因幡電工

    エアコン用シールパテ

    因幡電工(105件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
    使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
  • 天井埋込型エアコンフィルター5枚入 ワイズ

    天井埋込型エアコンフィルター5枚入

    ワイズ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
    用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
  • ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウ

    ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
    用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
  • 変換アダプター イチネンTASCO

    変換アダプター

    イチネンTASCO(81件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
    仕様真空ポンプ用アダプタ
  • 耐候性ドレンホース ELPA

    耐候性ドレンホース

    ELPA(20件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
    呼び径(Φmm)14
  • バームテープ(白) イチネンTASCO

    バームテープ(白)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • エアコン用 配管パテ JAPPY

    エアコン用 配管パテ

    JAPPY(2件のレビュー)
    699税込769
    1個(1kg)
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
    ホワイト
  • ドレンつまり取りポンプ 早川工業

    ドレンつまり取りポンプ

    早川工業(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
    材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
  • ドレンホース 耐候性 モノタロウ

    ドレンホース 耐候性

    モノタロウ(90件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50m)
    当日出荷
    Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
    用途エアコン用ドレンホース仕様耐候性、二層構造材質PE(ポリエチレン)質量(kg)2.4アイボリー長さ(m)50内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工(33件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1巻)ほか
    当日出荷
    エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
    材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー長さ(m)18
  • エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)

    エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
    用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • 高耐候性粘着テープ 因幡電工

    高耐候性粘着テープ

    因幡電工(56件のレビュー)
    749税込824
    1巻
    当日出荷
    耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
    用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
  • これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
    材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
  • エアコン室外機遮熱パネル アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル

    アイメディア(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    直射日光からガード! 直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。 ベルトで固定し、取り付け簡単です。
    材質本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)77寸法(幅W×奥行D)(cm)約84×32
  • 洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ

    洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(10kg)
    当日出荷
    速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
    用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍液性アルカリ性販売区分業務用
  • エアコン排水ホース用防虫キャップ TRUSCO

    エアコン排水ホース用防虫キャップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    249税込274
    1セット(3個)
    当日出荷
    ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
    用途ドレンホース内用防虫キャップ。仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマーライトグレー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
  • エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ YAMAZEN(山善)

    エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    マグネットでピタッと簡単取付! 風が通るエアコンカバー 。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。リビング用として設置しているような大型室外機にも対応したワイドタイプ。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。風飛び防止紐用の穴あり。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。耐熱温度:約70度
    用途エアコン室外機カバーとして。ワイド マグネット式 おしゃれ 日よけ 省エネ 節電材質本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート耐熱温度(℃)70
  • エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウ

    エアコン架台 コンクリートブロック 2個

    モノタロウ(47件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)材質コンクリート販売区分業務用
  • プレフィルター ロール品 モノタロウ

    プレフィルター ロール品

    モノタロウ(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本(15m)ほか
    当日出荷
    一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次幅(m)1.6粗塵区分
  • バームテープ(黒) イチネンTASCO

    バームテープ(黒)

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • ネオピタテープ 因幡電工

    ネオピタテープ

    因幡電工(77件のレビュー)
    479税込527
    1巻ほか
    当日出荷
    非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
    用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
  • エアコンパル BBKテクノロジーズ

    エアコンパル

    BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
    仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
  • 洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ

    洗浄剤 エアコン用 中性タイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(10kg)
    当日出荷
    アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
    用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。希釈倍率10液性中性販売区分業務用
  • プラロック 因幡電工

    プラロック

    因幡電工(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
    材質PVC(塩化ビニル)
  • エアコン粘着テープ JAPPY

    エアコン粘着テープ

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(4巻)
    当日出荷
    丈夫な薄手タイプ
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.18アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
  • アルカリ排水用中和剤 モノタロウ

    アルカリ排水用中和剤

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
    用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。タイプ液体pH値2.0未満(強酸性)液性強酸性使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用外観透明販売区分業務用
  • ナイログ アサダ

    ナイログ

    アサダ(68件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
    用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
  • 強力アルミフィンクリーナー ショーワ

    強力アルミフィンクリーナー

    ショーワ(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(2kg)ほか
    当日出荷
    強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
  • HFC冷媒 R32 NRC 10kg アオホンケミカルジャパン

    HFC冷媒 R32 NRC 10kg

    アオホンケミカルジャパン(10件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本(10kg)
    4日以内出荷
    サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。 製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。 NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
    成分HFC-32無色透明タイプサイフォン管付ねじ径5/16フレアオス冷媒の種類R32オゾン破壊系数0沸点(℃)-51.7融点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
  • プレフィルタ マキタ

    プレフィルタ

    マキタ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。新形状仕様で簡単取付。
  • エアコン室外機遮熱パネル アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル

    アイメディア(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2組)
    欠品中
    直射日光を遮りエアコン室外機の負担を減軽します。 室外機の温度上昇を防止することでエアコンを効率的にご利用できます。 ベルトで固定するだけで、取り付け簡単。※室外機の種類によっては取り付けできない場合があります。 パネルに裏表はございません。両面どちらもご使用いただけます。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)840×320
  • フルオロカーボンガス R410A モノタロウ

    フルオロカーボンガス R410A

    モノタロウ(7件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1本(10kg)
    当日出荷
    フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
    用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒成分HFC-32/125タイプサイフォン管付規格DOT-39 NRC400/500 M0605ねじ径5/16フレアー概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R410A沸点(℃)-52.8混合比50/50販売区分業務用
  • エアコン樹脂架台 モノタロウ

    エアコン樹脂架台

    モノタロウ(159件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    用途ルームエアコン室外機取付台材質PPアイボリー耐荷重(kg)60
  • 配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック

    配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)

    メック(26件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
    セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
  • フレアユニオンナット付 因幡電工

    フレアユニオンナット付

    因幡電工(9件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応材質黄銅対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY(6件のレビュー)
    169税込186
    1個(200g)
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
    仕様RoHS対応アイボリー使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40
...

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材