絞り込み
取付寸法(mm)
- 650角(1)
- 730角(1)
ハネ径(cm)
- 60
- 2.5(1)
- 8(10)
- 8.5(3)
- 12(9)
- 15(3)
- 16(1)
- 20(17)
- 25(22)
- 30(19)
- 35(6)
- 40(13)
- 45(1)
- 50(8)
- 70(1)
- 75(3)
- 80(1)
- 90(2)
- 105(2)
- 120(1)
適合場所
- 工場・倉庫(1)
ブランド
- 三菱電機(5)
- スイデン(1)
- 光新産業(1)
「取付寸法(mm)」から絞り込む
650角(1)
730角(1)

有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
三菱電機(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
有圧換気扇 標準形・三相・排気
光新産業¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から91日以内出荷相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
産業用有圧換気扇
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷質量(kg)25.9電圧(V)200消費電力(W)【50Hz】345/【60Hz】435電源三相騒音値(dB)【50Hz】54/【60Hz】57.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×363風量(m3/h)【50Hz】8010/【60Hz】8900公称出力(W)400羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)0