カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 空調/換気関連部品
          • 換気扇本体
            • 壁取付形換気扇
絞り込み

壁取付形換気扇 :「ロスナイ」の検索結果

関連キーワード
  • ロスナイ換気扇
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気 三菱電機

    換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    92日以内出荷
    仕様タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • 住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
  • 壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機

    壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様寒冷地仕様、タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • 換気空清機ロスナイ 寒冷地仕様24時間換気 三菱電機

    換気空清機ロスナイ 寒冷地仕様24時間換気

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強75/75、弱83/83(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
  • J-ファンロスナイ 抗菌タイプ 三菱電機

    J-ファンロスナイ 抗菌タイプ

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
    付属品接続パイプ(250mm/外径96mm)仕様換気:24時間換気色ホワイト電源速結端子接続操作方法電源スイッチ入数1台適用畳数10畳(16.5m2)
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    質量(kg)5電源電圧(V)100接続パイプ(Φmm)100
  • 気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁掛

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
    付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本)仕様●強制同時給排・強-弱、24時間・局所換気兼用●寒冷地用(壁掛熱交形・1パイプ方式・排湿形)質量(kg)2フィルター給気洗浄(花粉対応)内蔵消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5シャッター手動式操作方法引きひもスイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25/25色(マンセル値)ルーバー・本体9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1埋込穴(Φmm)65~70有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、(弱)9/9換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    不織布フィルター(質量法捕集効率82%)。本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    4日以内出荷
    寒冷地運転用センサー
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    材質:アルミ。色調:マンセル5Y8.5/1。質量:0.8kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.8ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】334×334×193
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    運転表示ランプ付。パネル材質:プラスチック。色調:マンセル5Y8.3/1
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1セットで給気・排気いずれかに取付け可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    ロスナイ本体内部に取付けて虫の侵入を防止します。質量:0.3kg
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】171×239×15
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    ロスナイ本体内部に取付けて虫の侵入を防止します。質量:0.4kg
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】171×334×15
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    学校用ロスナイ専用。微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    建築基準法24時間換気対応(学校用ロスナイ専用)。強ノッチの約35%の微弱風量可能(機種によって異なります)。省エネ換気可能。低騒音。高交換効率
    質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)4電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252.40×100×50.60
  • 換気空清機ロスナイ 三菱電機

    換気空清機ロスナイ

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能
    質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
  • 住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
    付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
  • 住宅用ロスナイ 壁掛タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ 壁掛タイプ

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    熱エネルギーのロスが少なく冷暖房費を節約。外気侵入防止用スライドシャッター搭載。給排気フィルター内蔵。外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)。給排気フィルター内蔵
    質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】19.50/【60Hz】20.50、<強>【50Hz】33/【60Hz】41電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>【50Hz】42/【60Hz】43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×570×175温度交換効率(%)<弱>【50Hz】82/【60Hz】84、<強>【50Hz】74/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】66/【60Hz】55、<強>【50Hz】110/【60Hz】115
  • 壁掛用ロスナイ小口径タイプ 三菱電機

    壁掛用ロスナイ小口径タイプ

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 排湿用ロスナイ冬季結露防止用 三菱電機

    排湿用ロスナイ冬季結露防止用

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    結露の原因となる室内の湿気を効果的に排出。冬場の湿気に強いプラスチック製熱交換器を採用。花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター搭載。プラスチック製熱交換器。電源コード右出し可能。外気侵入防止用二重シャッター構造〈前面シャッターパネル(引きひもスイッチ連動電気式)本体内スライドシャッター(手動式)〉。カテキン入り外気清浄フィルター搭載。付属品:給排気パイプ
    質量(kg)6.5電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】28/【60Hz】29、<強>【50Hz】34/【60Hz】40電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】31.50/【60Hz】29、<強>【50Hz】41.50/【60Hz】42.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×620×168温度交換効率(%)<弱>【50Hz】68/【60Hz】70、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】62/【60Hz】54、<強>【50Hz】100/【60Hz】105
  • 換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気 三菱電機

    換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強16/18.50、弱7/8.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)強36.50/36.50、弱27/27(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強65/65、弱75/75(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強30.50/30.50、弱18/18(50/60Hz)
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    4日以内出荷
    紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
    付属品給排気パイプ質量(kg)6消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39.5/38.5、【弱】29.5/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】105/105、【弱】62/57〈給気〉【強】93/93、【弱】55/50接続パイプ(Φmm)75温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】77/75、【弱】46/42
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ

    三菱電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    紙製全熱交換器 汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 電源コード右出し可能
    付属品給排気パイプ・ワイヤレスリモコン質量(kg)7タイプワイヤレスリモコンタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【急速】49/57、【ロスナイ】22/22電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
  • 住宅用ロスナイ小口径タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ小口径タイプ

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    6日以内出荷
  • 排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付 三菱電機

    排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷
    プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    接続パイプ(Φmm)100
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
  • 排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付湿度センサー自動運転タイプ 三菱電機

    排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付湿度センサー自動運転タイプ

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載 室内の湿度の「強・弱」自動コントロール 湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
    付属品ワイヤレスリモコン接続パイプ(Φmm)100
  • 気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁掛

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風浸入防止シャッター付(電気式) リレー内蔵複数台運転可 速結端子付
    付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)7.7色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5シャッター電気式操作方法壁埋込スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面)
    質量(kg)7電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ

    三菱電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    92日以内出荷
    紙製全熱交換器 汚れの大小により「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    付属品ワイヤレスリモコン質量(kg)5タイプワイヤレスリモコンタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【急速】30.5/34.5、【ロスナイ】16.5/17.5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
  • ロスナイ 居間用 本体セパレート取付  1パイプ給排気タイプ 三菱電機

    ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    92日以内出荷
    ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
    仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相取付方式本体セパレート取付タイプ電圧(V)100電源電源端子盤接続入数1台接続パイプ(Φmm)150(二層管)搭載品外気清浄フィルター
壁取付形換気扇