イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
135件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
  • パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 排気形

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷
    羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機

    パイプファン スタンダードタイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプファン 大風量タイプ 三菱電機

    パイプファン 大風量タイプ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業

    トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量

    高須産業
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
    長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
  • パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機

    パイプ用ファン / BL認定品

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)22/24色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)98(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
  • 〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ) 三菱電機

    〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)
  • パイプ用ファン 高須産業

    パイプ用ファン

    高須産業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製色ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
  • パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●8cmプロペラファン・耐湿形・排気●24時間・常局時所換気推兼奨用●電源コード付●壁面・天井面取付兼用形質量(kg)0.62色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3/4.1適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
  • パイプファン人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●人感センサー付●8cmプロペラファン・排気●局所換気専用●電源接続:プラグコード付質量(kg)0.71スイッチ切換式適合場所トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.7定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
    用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
  • パイプ用ファン / (給気用) 三菱電機

    パイプ用ファン / (給気用)

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
    用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 丸形強制排気パイプファン 高須産業

    丸形強制排気パイプファン

    高須産業(3件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    当日出荷
    強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.69色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)53(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
  • パイプファン電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品プラグコード仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●格子ルーバー形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:プラグコード付質量(kg)1.08色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9適合パイプ径(Φmm)150羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式24時間換気/局所換気兼用ファンプロペラファン
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)

    三菱電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプファン(排気用) Panasonic(パナソニック)

    パイプファン(排気用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
    用途局所換気扇用付属品プラグコード適合パイプ呼び径10cm埋め込み寸法(mm)Φ100
  • パイプファン 200mm径タイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 200mm径タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    電気式シャッター 壁面取付形
    仕様●おそうじラクラク●16cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付●壁面取付形質量(kg)1.3ハネ径(cm)16適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14適合パイプ径(Φmm)200羽根形状プロペラファンシャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34色(マンセル値)9YR8.4/0.5開口面積(cm2)240(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
  • パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン インテリアパネル形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計
    ハネ径(cm)13適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
  • パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    欠品中
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター付消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)80(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
  • パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機

    パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

    三菱電機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    欠品中
    8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
    用途24時間常時換気推奨。質量(kg)0.68消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0適合パイプ径(Φmm)100換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
  • パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間常時換気●小風量形●電源接続:速結端子付色マンセル値3.2Y8.9/0.6スイッチ付適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター手動式色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)104(ルーバー)
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間常時・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン 人感センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●人感センサー付●8cmプロペラファン・排気●局所換気専用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.67色マンセル値3.2Y8.9/0.6スイッチ切換式適合場所トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプ用ファン / ミニグリルタイプ 三菱電機

    パイプ用ファン / ミニグリルタイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター付消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)97(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
  • パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン インテリアパネル形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●インテリアパネル形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)1.1色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3適合パイプ径(Φmm)150羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
  • パイプファン 給気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    付属品ねじ(本体固定用)2本仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形質量(kg)0.85色マンセル値9YR8.4/0.5ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5適合パイプ径(Φmm)Φ100換気風量(m3/h)40.0/41.0騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5開口面積(cm2)118
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    8cmプロペラファン・排気。
    用途局所換気専用仕様連結端子付質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2適合パイプ径(Φmm)100換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)90
パイプファン