絞り込み
ハネ径(cm)
- 10.5
- 5(1)
- 6(1)
- 6.1(1)
- 6.8(1)
- 8(8)
- 8.5(26)
- 12(2)
- 13(2)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 60(1)
ブランド
- 三菱電機(15)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む

〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)
三菱電機¥8,498税込¥9,3481台当日出荷質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷パイプ用ファン トイレ・洗面所用 人感センサータイプ質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.10/【60Hz】6.60電源単相騒音値(dB)【50Hz】31.50/【60Hz】34.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×114.50風量(m3/h)【50Hz】140/【60Hz】155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
パイプ用ファン
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用。天井・壁据付可能。低騒音低消費電力設計。電気式シャッター付(グリル内部)。速結端子仕様(回転式)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.40/【60Hz】7電源単相騒音値(dB)【50Hz】29/【60Hz】31ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×210×128風量(m3/h)【50Hz】135/【60Hz】145羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
パイプ用ファン
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷パイプ用ファン 居室・洗面所用 湿度センサータイプ質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】5.30/【60Hz】5.80電源単相騒音値(dB)【50Hz】31.50/【60Hz】34.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×114.50風量(m3/h)【50Hz】140/【60Hz】155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0