絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
  • 89(1)
  • 100(5)
  • 150(1)
適合場所
  • トイレ(4)
  • 居間・居室(3)
  • 洗面所(3)
  • 浴室(1)
ブランド
  • 高須産業
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • オーム電機(1)
  • バクマ工業(22)
  • 三菱電機(34)
  • 日本電興(1)
  • 東芝キヤリア(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
89(1)
100(5)
150(1)
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業

    トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量

    高須産業
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    欠品中
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
    長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
  • パイプ用ファン 高須産業

    パイプ用ファン

    高須産業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製色ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
  • 丸形強制排気パイプファン 高須産業

    丸形強制排気パイプファン

    高須産業(3件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    当日出荷
    強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式24時間換気/局所換気兼用ファンプロペラファン
  • 角形強制排気パイプファン 高須産業

    角形強制排気パイプファン

    高須産業
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    翌々日出荷
    用途居室・洗面室・トイレ用質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100
パイプファン