絞り込み
ブランド
  • フカガワ
  • 三菱電機(70)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 東芝キヤリア(18)
  • 日本キヤリア(12)
  • 三和式ベンチレーター(6)
  • 高須産業(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 未来工業(1)
  • ホーコス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワ

    ネオフレキ NF(アルミフレキ)

    フカガワ
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    アルミフレキのスタンダードタイプです。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ
    3,998税込4,398
    1台
    9日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ

    防火ダンパー FDL-RIO-2

    フカガワ
    4,798税込5,278
    1台
    9日以内出荷
    火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • 逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) フカガワ

    逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)

    フカガワ
    3,998税込4,398
    1台
    9日以内出荷
    空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • マイルズフレキ MF(鉄フレキ) フカガワ

    マイルズフレキ MF(鉄フレキ)

    フカガワ
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質電気亜鉛めっき鋼板
  • パワーフレキ PF(アルミフレキ) フカガワ

    パワーフレキ PF(アルミフレキ)

    フカガワ
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板なので錆びにくく非常に軽量です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。マイルズフレキ(鉄フレキ)と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    7,198税込7,918
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:15m/s以下材質亜鉛呼び径200寸法P51寸法Q351寸法D198寸法R238寸法S283
  • FKワイヤーフレキ_200Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_200Φx10m

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)200
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    フカガワ
    2,398税込2,638
    1台
    9日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの9倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)250
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの8倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)225
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    6,798税込7,478
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの7倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)200
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの6倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)175
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの5倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)150
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの4倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)125
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)100
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの11倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)300
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの10倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)275
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:17m/s以下材質亜鉛呼び径250寸法P51寸法Q439寸法D248寸法R298寸法S358
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:16m/s以下材質亜鉛呼び径225寸法P51寸法Q392寸法D223寸法R263寸法S320.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    7,198税込7,918
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:14m/s以下材質亜鉛呼び径175寸法P51寸法Q307寸法D173寸法R203寸法S245.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    4,898税込5,388
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:13m/s以下材質亜鉛呼び径150寸法P51寸法Q260寸法D148寸法R178寸法S209.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    4,898税込5,388
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:12m/s以下材質亜鉛呼び径125寸法P52寸法Q216寸法D123寸法R143寸法S170.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:11m/s以下材質亜鉛呼び径100寸法P52寸法Q171寸法D98寸法R118寸法S133
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛呼び径75寸法P52寸法Q140寸法D73寸法R93寸法S113
  • FKワイヤーフレキ_300Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_300Φx10m

    フカガワ
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)300
  • FKワイヤーフレキ_275Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_275Φx10m

    フカガワ
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)275
  • FKワイヤーフレキ_250Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_250Φx10m

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)250
  • FKワイヤーフレキ_225Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_225Φx10m

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)225
  • FKワイヤーフレキ_175Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_175Φx10m

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)175
  • FKワイヤーフレキ_150Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_150Φx10m

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)150
  • FKワイヤーフレキ_125Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_125Φx10m

    フカガワ
    7,598税込8,358
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)125
  • FKワイヤーフレキ_100Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_100Φx10m

    フカガワ
    5,698税込6,268
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)100
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    フカガワ
    10,980税込12,078
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質ステンレス
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ
    3,998税込4,398
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
  • 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ

    防火ダンパー FDL-RIO-2

    フカガワ
    24,980税込27,478
    1台
    22日以内出荷
    火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質ステンレス
  • 逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) フカガワ

    逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)

    フカガワ
    6,298税込6,928
    1台
    9日以内出荷
    空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛寸法L112
換気扇用部品