カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(809)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(191)
- 協立エアテック(162)
- 高須産業(37)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- フカガワ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- イチネンTASCO(6)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- 東洋アルミ(3)
- オーム電機(2)
- スイデン(2)
- 日動電工(2)
- 日晴金属(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

給排気グリル フィルター付風量調節形
三菱電機¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から6日以内出荷厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1台4日以内出荷風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
給排気グリル(風量調節形)
東芝キヤリア¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本色調(取付枠)マンセルN1
トータル換気システム用給排気グリル(風量調節形)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本色調(取付枠)マンセルN-1
一般換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から12日以内出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター)
三菱電機¥699税込¥7691台当日出荷J-ファン専用(2枚入り)。材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率:82%。タテ109×ヨコ98mm
コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用)
三菱電機¥3,898税込¥4,2881台当日出荷強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。リレー内蔵機種対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台欠品中定格4A-300V。ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。市販の化粧パネルに着せ替えできます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,298税込¥1,4281台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×104×9
電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
エアコン小窓パネル 配管用 13~15cm対応
オーム電機¥799税込¥8791個翌々日出荷アパートマンションなどにセパレート型ルームエアコンを取り付ける時、換気用小窓を利用して、配管を通す為に使用する補助部材です。小窓高さ13~15cm用材質AAS穴径(Φmm)65寸法(幅W×高さH)(mm)98×150(突起部を除く)
適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100
高須産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B材質PP色黒適合パイプ径(Φmm)100
取り替え用フィルター
高須産業¥1,098税込¥1,2081袋(3枚)翌々日出荷フィルター換気扇FFB-150用仕様防虫アミ付き材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P色ホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル種類15cm換気扇用
シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型
空研工業¥16,980~税込¥18,678~1台13日以内出荷換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)134最大風速(m/s)6
スリット型吸込口 SL-VF型
空研工業¥6,698~税込¥7,368~1台11日以内出荷から13日以内出荷吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)3開口率(%)82
ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル
三菱電機¥2,898~税込¥3,188~1台4日以内出荷から11日以内出荷最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
人感スイッチ トイレ壁付形(屋内換気扇遅動用)
東芝ライテック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷トイレ用換気扇遅動機能付。仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付色ニューホワイト動作時間約10秒~30分可変形適合プレートWDG5111(WW)