カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(810)
- Panasonic(パナソニック)(508)
- 東芝キヤリア(191)
- 協立エアテック(162)
- 高須産業(37)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- フカガワ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- イチネンTASCO(6)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- 東洋アルミ(3)
- オーム電機(2)
- スイデン(2)
- 日動電工(2)
- 日晴金属(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

人感スイッチ トイレ壁付形(屋内換気扇遅動用)
東芝ライテック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷トイレ用換気扇遅動機能付。仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付色ニューホワイト動作時間約10秒~30分可変形適合プレートWDG5111(WW)
天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷適合機種FY-20GSUD,20GSU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1台4日以内出荷万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。用途台所・厨房関係等にご使用ください。仕様防火ダンパー付材質鋼板製t1.6mm色アイボリー溶断温度(℃)120±5
レンジフード用部材 給気電動シャッター連動用コード
Panasonic(パナソニック)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から4日以内出荷適合機種FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可
吊金具他 吊金具 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)材質鋼板製
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から4日以内出荷風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
気調システム 給気清浄フィルター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷1Pass除去率(質量法、粒径10μm以上)80%以上仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
気調システム 給気用グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷吹出し風量調節可能厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
産業用換気扇用風圧式シャッター
東芝キヤリア(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から10日以内出荷材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
自然給気口(フィルター付)
東芝キヤリア¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品クッション 2本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
消音ダクト
東芝キヤリア¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から9日以内出荷付属品取付バンド 2個材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から8日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
ロスナイ用交換用 / 高性能除じんフィルター
三菱電機¥799税込¥8791台欠品中外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ。フィルター捕集効率:98%。別売品
ロスナイセントラル換気システム / 分岐チャンバー(4分岐)
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台29日以内出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ
三菱電機¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から92日以内出荷運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。2枚入り。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×249×9捕集効率(%)97
ダクト用ロスナイ専用 / 高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,798税込¥1,9781台欠品中外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×244×9
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,898税込¥2,0881台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ、ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×161×9捕集効率(%)97
ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,598税込¥1,7581台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×187×9捕集効率(%)97
深形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台欠品中耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
自然給気ユニット(天井取付)
三菱電機¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から6日以内出荷過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付材質プラスチック製質量(kg)0.45適合パイプ径(Φmm)Φ100通過風量(m3/h)27
フレキサイレンサー
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷消音効果はP-05SDFで約10dB、P-13SDで約14dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
丸排気アタッチメント
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mmダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170