カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(808)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(191)
- 協立エアテック(162)
- 高須産業(37)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- フカガワ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- イチネンTASCO(6)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- 東洋アルミ(3)
- オーム電機(2)
- スイデン(2)
- 日動電工(2)
- 日晴金属(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 換気扇部材

ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。 常時閉鎖形仕様煙逆流防止用色マンセル値6.5YR1.9/1.3消費電力(W)(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台4日以内出荷抜け止め金具付 水抜き穴付仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷から4日以内出荷風量調節機能付 フィルター付 グリルの入れ替えにより風向が選べます。仕様風量調節形(壁・天井・床用)材質樹脂寸法A(mm)97適合パイプ径(Φmm)呼び径100
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷フィルター付仕様壁・天井用材質樹脂色ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)42/37(排気/給気)圧損係数3.9/3.5直管相当長(m)(排気/給気)22/19
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷から4日以内出荷仕様防虫網は10メッシュ材質アルミニウムt1.0mm表面仕上げ無着色アルマイト加工
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1台3日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)9.0表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
気調システム 給気清浄フィルター
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷1Pass除去率(質量法、粒径10μm以上)80%仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年適合機種FY-10KB3A
気調システム フレキチューブ50 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から4日以内出荷管摩擦損失係数:λ=0.025適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 給排気用グリル 壁天井用
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷風量調節板付 フィルター付寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100埋め込み寸法(mm)Φ160
トータル換気システム用断熱ダクト(Φ100用)
東芝キヤリア¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷材質(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂寸法L(mm)4000色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
パイプ接続部材(パイプ継手)
三菱電機¥469税込¥5161台欠品中適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)
三菱電機(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm。防虫網は10メッシュ質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×127.50
薄形グリル(床取付可能)
三菱電機¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷から7日以内出荷バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×170
丸形給排気グリル(ネットフィルター付)
三菱電機¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
24時間換気用スイッチ(標準タイプ)
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台当日出荷カバー付入・切スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。定格0.5A・AC300V。24時間換気専用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×35.50
交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ)
三菱電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷材質:ポリプロピレン不織布。捕集効率:98%。V-08PQFF2(-BE)(-D)用。V-08PQF2(-BE)(-D)用。V-07PQF(-BE)(-D)用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×148×35捕集効率(%)98
ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台13日以内出荷ヨコ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×1030
ロスナイシステム部材 / 防火ダンパー付ステンレス製フード
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用)
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷交換用フィルター:P-18WQF。質量:06kg。通過風量(目安):17.5m3/h。シャッター開口面積調節(5段階)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)。室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
深形フード / (アルミ製・防虫網付)
三菱電機¥6,598税込¥7,2581台欠品中アルミ製。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158捕集効率(%)75
交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台92日以内出荷P-18QDLF6-BL専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします捕集効率(%)82