イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • 隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO

    隔測指示温度計(背面取出式)

    イチネンTASCO
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等。測定範囲…-40~40℃。リード管長…1500mm。感温部の径×長さ…8Φ×100mm
  • 2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計L型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 (mm)…25
  • 2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(-20~+50℃)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~+50取付ネジ径R1/2
  • 2重管温度計L型(-20~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計L型(-20~+50℃)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25
  • 硝子管式隔測指示温度計 イチネンTASCO

    硝子管式隔測指示温度計

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
    材質ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油質量(g)本体…約70 / ホルダー…約65測定範囲(℃)-40~+50目盛2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…41×144×26 / ホルダー(磁石付)…36×120×35センサーコード長(cm)約70cm・1針
  • 電流/電圧記録用データロガー イチネンTASCO

    電流/電圧記録用データロガー

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様1台で負荷電流、リーク電流、電圧の記録ができるマルチタイプロガーノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)定格最大動作電圧AC9.9Vrms AC14Vピーク
  • 温湿度計校正ポッド イチネンTASCO

    温湿度計校正ポッド

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
  • サンプル識別ロガー イチネンTASCO

    サンプル識別ロガー

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • エレクロトニクス試験用サーモグラフィETS320 イチネンTASCO

    エレクロトニクス試験用サーモグラフィETS320

    イチネンTASCO
    539,800税込593,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様320×240一般機能|検出器非冷却マイクロボロメータ一般機能|スペクトル波長7.5~13.0μm
  • センサー類(ミニオメガプラグ)TASCOプラグ変換コネクター イチネンTASCO

    センサー類(ミニオメガプラグ)TASCOプラグ変換コネクター

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    TASCOプラグ変換コネクター。 TASCOプラグプローブが使用可能になります。
    コード長さ(mm)1プラグ(mm)Φ4×400
  • センサー類(ミニオメガプラグ)素線タイプセンサー イチネンTASCO

    センサー類(ミニオメガプラグ)素線タイプセンサー

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • センサー類(ミニオメガプラグ)高温センサー イチネンTASCO

    センサー類(ミニオメガプラグ)高温センサー

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    手の届かない狭い所や、高温測定にご利用いただけます。
    測定温度範囲(℃)-200 ~+800
  • 2chデジタル温度計 イチネンTASCO

    2chデジタル温度計

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。 2ch温度表示は同一画面上に表示。 センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。 オートパワーオフ機能付。 測定値の最大、最小、ホールド機能付。
    セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)164×54×34質量(g)約200(電池含まず)電源006P 9V アルカリ乾電池×1個測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時)表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時)入力K熱電対 2ch温度測定範囲(℃)-200~+1370機能最大値/最小値表示、ホールド機能使用環境0~40℃、10~80%RHサンプリング周期2回/秒保存環境0~40℃、10~80%RH端子ミニオメガプラグ式K熱電対
  • ミニオメガプラグ交換アダプタ イチネンTASCO

    ミニオメガプラグ交換アダプタ

    イチネンTASCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm×Lmm)TASCOプラグ式温度計にミニオメガプラグ式センサーを接続するためのアダプターです。
  • デジタル温度計高温用セット イチネンTASCO

    デジタル温度計高温用セット

    イチネンTASCO
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。
    セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書測定温度範囲(℃)-65~500
  • 防水型デジタル温度計データロガー付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    防水型デジタル温度計データロガー付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    応答速度が速く高精度。 MAX/MIN/AVG/HOLD機能。 バックライト機能。 必要な物は全て揃っている。
    付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃質量(g)320電源006P(9V)電池×1またはACアダプター精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000)画面表示寸法(mm)47×52使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28記録間隔2秒~2時間
  • 防水型デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    防水型デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。 IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。 2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。 記憶された測定値と現在の測定値との差異がみられる2モード温度表示機能付。 オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です。
    測定範囲-100~+300℃質量(g)約175(電池含む)電源単3電池×3構造IP-67防水型測定方式Pt100Ω白金抵抗式(4線式)測定精度±(0.1%rdg.+0.4℃)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃、0~80%RH電池寿命約100時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×66×31表示周期2回/秒
  • 風速温度計(風杯型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    風速温度計(風杯型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    IP65防水構造の小型ハンディタイプ。 高精度な3杯型風速・温度計です。 データホールド、Max.Min値表示。 100データを本体内部に保存。 オートパワーオフ。 空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
    付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃質量(g)約181(電池含む)精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃寸法(Φmm)(風杯)135測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃消費電流(mA)約6.8ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位メートル法表示他選択サンプリング周期1秒/回電池寿命単4電池×4寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32
  • 風速温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    風速温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。 折りたたみ式のコンパクトボディ。 空調設備の保守点検などに便利な1台。 データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。 オートパワーオフ(20分以上)。 定点測定用の三脚取付穴付です。
    付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約95(電池含む)電源CR2032ボタン電池×1測定精度(風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×144(折りたたみ時)表示分解能(風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH測定方法(風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型ディスプレイLCD4桁使用環境-15~+50℃、0~80%RH表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH電池寿命約400時間
  • 高性能デジタル温度計(本体) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高性能デジタル温度計(本体)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+1370℃質量(g)170電源006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対表示分解能-199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃機能ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示画面表示寸法(mm)40×60大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • デジタル赤外線放射温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル赤外線放射温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様2点レーザー式クラス2(JIS C 6802)セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2質量(g)約225(電池含む)電源単4電池×2温度範囲(℃)-60~+760(K熱電対入力-64~1370)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×119×48測定精度±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0~760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60~0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃分解能0.1℃(-60℃~+999℃)、その他1℃放射率0.10/1.00Σ切換式ディスプレイ4桁LCD表示(バックライト付)距離係数(距離:スポット径)30:1使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)応答速度1秒(90%)電池寿命約14時間(アルカリ電池)
  • USB対応温度データロガー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    USB対応温度データロガー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。
    付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書測定範囲-40.0℃~+85.0℃電源ER3型リチウム乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24精度-20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃表示分解能0.1℃センサーサーミスタセンサ1点式インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
  • 4chデジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4chデジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。
    付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)インターフェースUSBディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
  • 2chデーロガー白金測温抵抗体温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    2chデーロガー白金測温抵抗体温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 測定範囲’-199.99~+850.00℃
    付属品取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB)質量(g)278電源単3電池×6、またはACアダプター(別売)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト画面表示寸法(mm)52×32使用環境(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔1秒~3600秒
  • 100mmベーン式風速温湿度CO2計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    100mmベーン式風速温湿度CO2計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。 CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。 100mmの大型ファン採用で低速度もOK。 データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
    付属品本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース質量(g)約200電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×106×51精度(風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2)±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃表示部LCD 32.5×54mm分解能0.1℃風速(m/s)0.2~30風量0~99999m3/S使用環境(本体)0~50℃、~80%RH風温(℃)-20~60湿度精度±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH)測定範囲(ppm)0~9999(5001~スケール外)
  • 磁石付表面温度計(置針付) BBKテクノロジーズ

    磁石付表面温度計(置針付)

    BBKテクノロジーズ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
    質量(g)75
  • 2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計L型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:50温度範囲(℃)0~100取付ネジ径R1/2表面仕上げ表面クロムメッキ仕上げ
  • 2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(-20~+50℃)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用温度計