絞り込み
ブランド
- エスコ
- イチネンTASCO(48)
- アサダ(22)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- JTC(6)
- プロステップ(5)
- スペクトロニクス(4)
- デンゲン(3)
- A-Gas Japan(3)
- TRACERLINE(2)
- アズワン(1)
- ZIRCON(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
「冷媒の種類」から絞り込む
![[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547197-260430-02.jpg)
[フロンガス] ガスリークディテクター
エスコ¥60,000税込¥66,0001台翌日出荷自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
ガスリークディテクター (充電式)
エスコ¥99,800税込¥109,7801台翌々日出荷自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
冷媒充填はかり
エスコ¥39,000税込¥42,9001台翌日出荷オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。仕様●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kg





![[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547197-260430-02.jpg)



![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)