絞り込み
ブランド
- エスコ
- イチネンTASCO(132)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(101)
- アサダ(27)
- BBKテクノロジーズ(8)
- JTC(6)
- プロステップ(5)
- スペクトロニクス(4)
- デンゲン(3)
- A-Gas Japan(3)
- TRACERLINE(2)
- アズワン(1)
- カスタム(1)
- ZIRCON(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- JAPPY(1)
- ギガ・セレクション(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- 菅原研究所(1)
特価
![[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547197-260430-02.jpg)
[フロンガス] ガスリークディテクター
エスコ¥60,000税込¥66,0001台翌日出荷自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
ガスリークディテクター (充電式)
エスコ¥99,800税込¥109,7801台翌々日出荷自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
冷媒自動充填はかりセット
エスコ¥66,000税込¥72,6001台翌日出荷セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
冷媒自動充填はかり
エスコ¥50,000税込¥55,0001個翌日出荷デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
冷媒充填はかり
エスコ¥39,000税込¥42,9001台翌日出荷オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。仕様●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kg





![[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547197-260430-02.jpg)








![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)