3ページ目: リークテスター


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
97件中 8197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • 高精度リークテスター イチネンTASCO

    高精度リークテスター

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
    付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
  • フィルター付メタルハウジング イチネンTASCO

    フィルター付メタルハウジング

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • 交換用センサー イチネンTASCO

    交換用センサー

    イチネンTASCO
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
  • フロンガス警報器(埋込型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス警報器(埋込型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。 ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。 マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。 フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。 市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。 メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。 カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
    付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷)質量(g)約240規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格センサー半導体式フロンセンサ消費電力(W)(50/60Hz)6以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)取付け方法2個口スイッチボックスに取付警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
  • 可燃性ガス検知器(メタン・ガゾリン・プロパン・LG他) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    可燃性ガス検知器(メタン・ガゾリン・プロパン・LG他)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    低価格可燃性ガス検知器の決定版。
    付属品チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)約370電源単3電池×4感度最高10ppm(メタンにて)使用環境-10~60℃、80%RH以下対象ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)220×65×42検知方式ブザー、LEDインジケータ感度調整2段階切替、ゼロ機能付
  • センサーチップハウジング(LS-780・790用) BBKテクノロジーズ

    センサーチップハウジング(LS-780・790用)

    BBKテクノロジーズ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)20
  • 可燃性ガス検知器 イチネンTASCO

    可燃性ガス検知器

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
    付属品キャリングケース質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間25秒~90秒使用環境温度(℃)(本体)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300検知対象ガス可燃性ガス
  • リークテスト装置 アズワン

    リークテスト装置

    アズワン
    45,400税込49,940
    1個
    翌々日出荷
    小型でシンプル設計のリークテスト機です。 水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。 本体は丈夫なポリカーボネート製です。 グリースを使用せずに真空を保持できます。
    質量(kg)約3材質(本体)PC(ポリカーボネート)内径(Φmm)306全高(mm)498(真空ゲージ含む)内容量(L)19金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm最大外径(mm)Φ367アズワン品番1-7581-11
  • LD330プローブ アサダ

    LD330プローブ

    アサダ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    適合機種リークディテクタLD330長さ(mm)310
  • 交換用フィルター イチネンTASCO

    交換用フィルター

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    TA430ST用 交換用フィルター
  • センサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ) アサダ

    センサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ)

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • Compass フィルタ(20ヶ入) アサダ

    Compass フィルタ(20ヶ入)

    アサダ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • TEK-Mate フィルタ(20ヶ入) アサダ

    TEK-Mate フィルタ(20ヶ入)

    アサダ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • D-TEK3 延長用プローブ(69cm) アサダ

    D-TEK3 延長用プローブ(69cm)

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • フロンガス探知機 JTC

    フロンガス探知機

    JTC
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
    付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用センター イチネンTASCO

    交換用センター

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    センサーの交換も簡単。 検知部右下の窪みにコインを挿入し、まっすぐに押し込みます。 カチッと音がすると蓋が浮き上がります。 蓋を取るとセンサが設置されている状態がわかります。 古い酸素センサーを垂直に引き抜き、新しいセンサーを同じ場所に差込んでください。
  • DC-009Pro用 ACアダプター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-009Pro用 ACアダプター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    適合DC-009Pro

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

リークテスター