絞り込み
冷媒の種類
  • CFC(1)
  • HCFC(1)
  • HFC(1)
  • HFO(1)
  • HFO1233zd(1)
  • HFO1234yf(1)
  • HFO1234ze(1)
  • R12(1)
  • R22(1)
  • R32(1)
  • R134a(1)
  • R245fa(1)
  • R404A(1)
  • R407C(1)
  • R410A(1)
  • R474A(1)
  • R474B(1)
  • R479A(1)
  • R500(1)
  • その他(2)
ブランド
  • アサダ
  • イチネンTASCO(44)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
  • JTC(6)
  • スペクトロニクス(4)
  • デンゲン(3)
  • TRACERLINE(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • アズワン(1)
  • ZIRCON(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
R134a(1)
R245fa(1)
R404A(1)
R407C(1)
R410A(1)
R474A(1)
R474B(1)
R479A(1)
R500(1)
その他(2)
冷媒の種類をもっと見る
  • 先端カバー アサダ

    先端カバー

    アサダ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    リークディテクタLD316/LD316C専用先端キャップ
  • リークディテクタLD330 アサダ

    リークディテクタLD330

    アサダ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
    付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
  • リークディテクタ TEK-Mate アサダ

    リークディテクタ TEK-Mate

    アサダ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
    付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース仕様ガス導入方式:ガス吸引方式トラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
  • センサ(TEK-Mate・Compass) アサダ

    センサ(TEK-Mate・Compass)

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • D-TEK3 センサー アサダ

    D-TEK3 センサー

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LD312用センサ アサダ

    LD312用センサ

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • TEK-CHECK アサダ

    TEK-CHECK

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
    感度5~9g/年以上対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compass使用ガスフロンガスR134aアズワン品番64-6750-93
  • D-TEK3 フィルタキット(5ヶ入) アサダ

    D-TEK3 フィルタキット(5ヶ入)

    アサダ
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
  • リークディテクター アサダ

    リークディテクター

    アサダ
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
  • ユニバーサルACダイインジェクタ アサダ

    ユニバーサルACダイインジェクタ

    アサダ
    41,980税込46,178
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    容量(mL)30アズワン品番65-2354-28
  • ガスメイト用 センサー アサダ

    ガスメイト用 センサー

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 可燃性ガスリークディテクタ センサー アサダ

    可燃性ガスリークディテクタ センサー

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用センサフィルタ付(アキュプローブUV・アキュプローブⅡ) アサダ

    交換用センサフィルタ付(アキュプローブUV・アキュプローブⅡ)

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • リークディテクタ D-TEK3 アサダ

    リークディテクタ D-TEK3

    アサダ
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    赤外線吸収検知センサにより、極めて高感度に反応。 煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏えい検知。 リーク検知信号音&LEDランプでリーク量を確認。 自動バックグラウンド補正機能 (オートゼロ点調整) 付き。 (ON・OFF可能) センサを変えるだけで、フロンとCO2の漏えい検知両方に使える!! フロン漏えいを逃さない2種類の検知方法 ピンポイントモード:4段階の感度切替とオートゼロ機能で漏れ箇所を特定。 マニュアルゼロモード:感度切替なしで、音の増減のみで漏えいの有無を確認。 充電量をLEDライトで表示 アラーム音のボリュームを3段階で切り替え 赤外線センサは長寿命の1000時間 赤外線吸収センサ ハロゲン系冷媒が特定波長の赤外線を吸収する事で、検出部に到達する光の強度(明るさ)変化をリーク量に換算。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセルを通り抜け赤外線検出器に当たります。 D-TEK3はあらゆる冷媒を検出することができます。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセル内の冷媒によって一部吸収され、 D-TEK3がアラームを発します。
    アズワン品番65-2354-27検知対象ガスCO2
  • 校正器DT300 アサダ

    校正器DT300

    アサダ
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番198-0555適合機種FM230、FM2302質量(kg)2.6アズワン品番64-6748-99
  • LD330プローブ アサダ

    LD330プローブ

    アサダ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    適合機種リークディテクタLD330長さ(mm)310
  • センサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ) アサダ

    センサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ)

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • Compass フィルタ(20ヶ入) アサダ

    Compass フィルタ(20ヶ入)

    アサダ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • TEK-Mate フィルタ(20ヶ入) アサダ

    TEK-Mate フィルタ(20ヶ入)

    アサダ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • D-TEK3 延長用プローブ(69cm) アサダ

    D-TEK3 延長用プローブ(69cm)

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

リークテスター