絞り込み
冷媒の種類
  • R32
  • R11(3)
  • R12(24)
  • R13(1)
  • R22(26)
  • R134a(31)
  • R290(3)
  • R404A(36)
  • R407C(29)
  • R407H(1)
  • R410A(52)
  • R448A(8)
  • R449A(8)
  • R463A(9)
  • R500(3)
  • R502(24)
  • R507A(17)
  • R600a(2)
  • R1234yf(4)
  • その他(22)
接続口径
  • 1/4(4)
  • 5/16(23)
ホース長さ(m)
  • 0.9(1)
  • 0.92(1)
ブランド
  • イチネンTASCO(27)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • アサダ(4)
  • testo(テストー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
R12(24)
R22(26)
R32
R134a(31)
R404A(36)
R407C(29)
R410A(52)
R502(24)
R507A(17)
その他(22)
冷媒の種類をもっと見る
  • R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
    仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
  • R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
    付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)使用冷媒R32・R410A圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
  • R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
    付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
  • 高精度圧力計(低圧側) イチネンTASCO

    高精度圧力計(低圧側)

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
    適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R410A、R32ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • ミニボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
    冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
  • 高精度圧力計(高圧側) イチネンTASCO

    高精度圧力計(高圧側)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
    適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R410A、R32ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1セット
    4日以内出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
  • R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
    付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど。使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。
    取付ねじ1/8″NPT連成計(MPa)ー0.1~3.4対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • デジタルマニホールド testo 550s セット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 550s セット

    testo(テストー)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-4985セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 557s セット

    testo(テストー)
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷
    4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用トラスコ品番253-4978セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • 4バルブマニホールド イチネンTASCO

    4バルブマニホールド

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。対応冷媒…R410A、R32。仕様…Φ80高・低圧ゲージ
    対応冷媒種別R410A、R32
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
    用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。
    付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット

    testo(テストー)
    67,980税込74,778
    1セット
    当日出荷
    2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • スマートマニホールド testo 550i セット testo(テストー)

    スマートマニホールド testo 550i セット

    testo(テストー)
    64,980税込71,478
    1セット
    8日以内出荷
    スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8150セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16フレア
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付)

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…150cmバルブ付(赤・青・黄)(TA133AB)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa。チャージホース…150cm(青)(TA133AB-2)150cm(黄)(TA133AB-3)
    対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
  • 4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCO

    4バルブマニホールドキット(150cmホース)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…5/16″150cmホース×3、3/8″150cmホース×1
    対応冷媒種別R410A、R32
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)
    対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。圧力計…TA140S、連成計…TA141S。R463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース)

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA133AF)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース)

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cm(赤・青・黄)(TA132AF)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)
    対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
  • ブルートIIマニホールド アサダ

    ブルートIIマニホールド

    アサダ
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    3/8"ボア径・真空ポート採用の大口径タイプ 大容量で各種作業時間を大幅に短縮 フック:頑丈な回転フック。 ボディ:強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造ボディ。 ゲージ:衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付き。ゼロ調整ねじで0点調整し、 常に正しい圧力を表示。 指針:針ぶれ防止技術採用で正確な指針。 大口径&大流量:真空引き時間を最大50%短縮できる3/8"のボア径(本体内径)真空ポート。 ハンドル:1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式ビストンのため、ピストン交換が簡単。ダブルリングと高品質ナイロンパッキンにより、 気密性バツグン。 サイトグラス:冷媒の流動、 充填 回収中の冷媒の状態の確認が可能。 ポート:全ポートに100メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。 4バルブ、プラスIIホース
    セット内容92cmホース・ケース付きホース長さ(cm)92対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80
  • ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷
    1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
    仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付対応冷媒種別R410A/R32
  • R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。 3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。
    バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
  • 68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
    バルブ形式ニードルバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
  • 80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
    バルブ形式ニードルバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
  • 68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
    バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
  • 80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
    バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
  • R32・R410A用タイタン2バルブマニホールド本体 アサダ

    R32・R410A用タイタン2バルブマニホールド本体

    アサダ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3アズワン品番65-2353-73対応冷媒種別R32、R410Aゲージ径(Φmm)80
  • R32・R410A用マニホールド本体 アサダ

    R32・R410A用マニホールド本体

    アサダ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3アズワン品番65-2353-72対応冷媒種別R32、R410Aゲージ径(Φmm)80
  • R32、R410A用80Φゲージ付シングルゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R32、R410A用80Φゲージ付シングルゲージマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    4日以内出荷
    フック付。
    対応冷媒種別R32、R410A用
  • ボールバルブシングルマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ボールバルブシングルマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    用途ルームエアコン用マニホールドです。トラスコ品番364-5959質量(kg)0.95冷媒の種類R410A/R32
ゲージマニホールド