絞り込み
電源(V)
  • 18
  • 14.4(3)
  • 100(8)
到達真空度
  • 1~10ミクロン(1)
  • 11~20ミクロン(7)
  • 101~500ミクロン(1)
  • 501~ミクロン(1)
ブランド
  • イチネンTASCO(8)
  • JAPPY(3)
  • マキタ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
14.4(3)
18
100(8)
  • 充電式真空ポンプ マキタ

    充電式真空ポンプ

    マキタ(3件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
    付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
  • 充電式真空ポンプ(18V) マキタ

    充電式真空ポンプ(18V)

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    【18V仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応。1充電連続作業時間2倍以上。を実現。BL4040装着時、メーカー18V従来機比。◆特長。・「7馬力クラス」の空調機に対応。到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。・長時間の真空引きを実現。1充電連続作業時間は2倍以上。BL4040装着時。メーカー18V従来機比。・2ステージ[2段圧縮機構]。直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々。質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)。・電磁逆止弁を採用。バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。・バッテリ切れを事前にお知らせ。・作業現場の汚れを低減。オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。
    付属品真空ポンプ用オイル200mlその他【吸気口】1/4”・5/16”オスフレア質量(kg)4.1電圧(V)18排気速度(L/min)57本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×288×180ポンプ2段式ロータリー到達真空度(Pa)3
  • デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計) イチネンTASCO

    デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • 省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ本体

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。
    付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体のみ電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
  • ACDC真空ポンプ 本体+ケース(TA150CS-21) イチネンTASCO

    ACDC真空ポンプ 本体+ケース(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    AC100V電源と。リチウムイオン電池18Vが兼用給電可能!。マキタ製18Vバッテリー。省電力設計で電池を使用した場合でも長時間運転を実現!
    付属品専用ACアダプタ、専用ポンプオイル、5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)セット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.9電源(V)100(50/60Hz) or 18(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電運転時間:約120(5.0Ah新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
  • 省電力型充電式真空ポンプ本体+ケースセット イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ本体+ケースセット

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。アルミケースセット。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。
    付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体+ケース(TA150CS-21)電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース)

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • デュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計) イチネンTASCO

    デュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計)

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途マキタ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途パナソニック18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    電源不要でどんな場所でも作業ができます。
    用途ルームエアコン

真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

真空ポンプ(シングルステージ)