イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカ

    シングルステージ真空ポンプ

    タカトテクニカ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
    電源(V)AC100(50/60Hz)付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
  • 充電式真空ポンプ マキタ

    充電式真空ポンプ

    マキタ(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
    バッテリー電圧(V)18仕様シングルステージ、逆流防止機構付質量(kg)3.5排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/約50分ポンプ1段式ロータリー吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
  • 充電式真空ポンプ マキタ

    充電式真空ポンプ

    マキタ(3件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
    バッテリー電圧(V)18付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
  • 小型シングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO

    小型シングルテージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    到達真空度12.7Pa(95ミクロン)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40運転音(dB)60
  • 充電式真空ポンプ(40Vmax) マキタ

    充電式真空ポンプ(40Vmax)

    マキタ
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    【40Vmax仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応。1充電連続作業時間2倍以上。を実現。BL4040装着時、メーカー18V従来機比。◆特長。・「7馬力クラス」の空調機に対応。到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。・長時間の真空引きを実現。1充電連続作業時間は2倍以上。BL4040装着時。メーカー18V従来機比。・2ステージ[2段圧縮機構]。直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々。質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)。・電磁逆止弁を採用。バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。・バッテリ切れを事前にお知らせ。・作業現場の汚れを低減。オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。
    その他【吸気口】1/4”・5/16”オスフレア付属品真空ポンプ用オイル200mL質量(kg)4.4電圧(V)~40排気速度(L/min)57本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×296×180ポンプ2段式ロータリー到達真空度(Pa)3
  • デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計) イチネンTASCO

    デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • 充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし) アサダ

    充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
    用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。到達真空度20Pa abs.(150ミクロン)付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス材質アルミ鋼材樹脂質量(kg)2.9排気速度(50/60Hz)(L/min)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース)

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁) イチネンTASCO

    ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    ローター方式…シングルステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、60W 。オイル封入量…90mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
  • 省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ本体

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。
    用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。トラスコ品番836-6773質量(kg)3.42018年トラスコ掲載ページ4 1520
  • 充電式真空ポンプ1.5CFM-BC アサダ

    充電式真空ポンプ1.5CFM-BC

    アサダ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。 国内最長のバッテリ寿命。 18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。 電池容量が無くなればブザーでお知らせ。 金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。 バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。 逆止弁付。
    真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケーストラスコ品番776-6211排気速度(L/min)50本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)ポンプスピード/3850min-1オイル量(mL)100~130ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)
  • 充電式真空ポンプ(18V) マキタ

    充電式真空ポンプ(18V)

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    【18V仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応。1充電連続作業時間2倍以上。を実現。BL4040装着時、メーカー18V従来機比。◆特長。・「7馬力クラス」の空調機に対応。到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。・長時間の真空引きを実現。1充電連続作業時間は2倍以上。BL4040装着時。メーカー18V従来機比。・2ステージ[2段圧縮機構]。直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々。質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)。・電磁逆止弁を採用。バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。・バッテリ切れを事前にお知らせ。・作業現場の汚れを低減。オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。
    その他【吸気口】1/4”・5/16”オスフレア付属品真空ポンプ用オイル200ml質量(kg)4.1電圧(V)18排気速度(L/min)57本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×288×180ポンプ2段式ロータリー到達真空度(Pa)3
  • 2ローター式 真空ポンプ デンゲン

    2ローター式 真空ポンプ

    デンゲン
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
    用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット

    イチネンTASCO
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。<セット内容>。ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1。ミニボールバルブ式マニホールドキット(92cm) / TA122ME-1。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。スマートチューブカッター / TA560BG。クランクリーマー / TB520CT。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。タスコツールバック / TA873TS
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット

    イチネンTASCO
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    エアコン2027年問題!。これからの需要に備えてまとめて一式、今が揃えどき!。<セット内容>。ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1。デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GD。スイベル式チャージホース90cm 黄 / TB132ES-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。スマートチューブカッター / TA560BG。クランクリーマー / TB520CT。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。タスコツールバック / TA873TS。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
  • 真空ポンプ本体 JAPPY

    真空ポンプ本体

    JAPPY
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    付属品真空ポンプオイルサイズW105×H192×D186
  • デュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計) イチネンTASCO

    デュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計)

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途マキタ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途パナソニック18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • 超小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    超小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
    用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.2電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度150ミクロンオイル量(mL)400ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
  • 充電式真空ポンプ マキタ

    充電式真空ポンプ

    マキタ
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷
    高い真空度&十分な作業量で、各種大型機器の真空引きに
    仕様吸気口:5/16"-3/8" オスフレア質量(kg)8.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×193×210排気速度(L/min)113ポンプ2段式ロータリーオイル量(mL)300到達真空度(Pa)3
  • DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式) エスコ

    DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)

    エスコ
    127,900税込140,690
    1個
    翌日出荷
    到達真空度135ミクロン仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
  • 省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ本体

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    到達真空度18Pa(135ミクロン)仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単本体のみローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
  • 省電力型充電式真空ポンプ標準セット イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ標準セット

    イチネンTASCO
    76,980税込84,678
    1セット
    5日以内出荷
    到達真空度135ミクロン仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単フルセットローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
  • 充電式真空ポンプ本体ケース付 イチネンTASCO

    充電式真空ポンプ本体ケース付

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ標準セット イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ標準セット

    イチネンTASCO
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷
    電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。セット内容本体、18V5.0Ah電池パック×1、充電器、専用アルミ収納ケース、変換アダプター5/16メス×1/4オス質量(kg)8.6
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    電源不要でどんな場所でも作業ができます。
    用途ルームエアコン
  • 充電真空ポンプ Panasonic(パナソニック)

    充電真空ポンプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1セット
    当日出荷
    真空到達度135ミクロン(18Pa)仕様オイル逆流防止弁方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式動作時間120分(目安・フル充電で)オイル量(mL)80ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
  • 小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
    電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
  • 充電式真空ポンプ JAPPY

    充電式真空ポンプ

    JAPPY
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷

真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

真空ポンプ(シングルステージ)