絞り込み
到達真空度
- 11~20ミクロン(1)
ブランド
- デンゲン
- イチネンTASCO(15)
- JAPPY(5)
- マキタ(3)
- アサダ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- タカトテクニカ(1)
- AITCOOL(1)
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電源(V)」から絞り込む

2ローター式 真空ポンプ
デンゲン¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)