絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 三菱電機(6)
- 東芝ライテック(5)
- 岩崎電気(4)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(4)

ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用
ODELIC(オーデリック)¥1,498税込¥1,6481個欠品中地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付長さ(mm)1140幅(mm)Φ3質量(kg)0.1ワイヤーステンレス再生紙使用マーク適合
ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用
ODELIC(オーデリック)¥1,798税込¥1,9781個欠品中地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます仕様シリコンリング大(コード用):2個付、シリコンリング小(ワイヤー用):2個付長さ(mm)740幅(mm)Φ3質量(kg)0.1ワイヤーステンレス再生紙使用マーク適合
下面ガード
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷高天井用照明用オプション部材種別高天井用照明 オプション材質鋼(マットシルバー色)長さ(mm)300幅(mm)236質量(kg)0.5高さ(mm)87種類下面ガード入数1台
オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス
ODELIC(オーデリック)¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷用途フットライトを壁面へ埋め込む際に使用します適合フットライト型番:OG264105R、OG264106R材質鋼質量(kg)0.7外寸横幅(mm)198高さ外寸(mm)66外寸法・奥行(mm)61