絞り込み
電圧(V)
- 100(6)
- 200(5)
- 242(5)
消費電力(W)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(2)
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 岩崎電気(127)
- 三菱電機(125)
- 東芝ライテック(91)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- 日動工業(11)
- アイリスオーヤマ(7)
- 日立(6)
- コイズミ照明(6)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- マキテック(4)
- 共和化学工業所(3)
- DAIKO(大光電機)(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- NIKKEI(2)
- フィリップス(1)
- エコリカ(1)
- 日機(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(10)
特価

ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用
ODELIC(オーデリック)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付長さ(mm)1140幅(mm)Φ3質量(kg)0.1ワイヤーステンレス再生紙使用マーク適合
ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用
ODELIC(オーデリック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます仕様シリコンリング大(コード用):2個付、シリコンリング小(ワイヤー用):2個付長さ(mm)740幅(mm)Φ3質量(kg)0.1ワイヤーステンレス再生紙使用マーク適合
電動昇降機
ODELIC(オーデリック)¥94,980~税込¥104,478~1個5日以内出荷リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です色オフホワイト色材質(本体)化粧板埋め込み深さ(mm)232再生紙使用マーク適合
下面ガード
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷高天井用照明用オプション部材種別高天井用照明 オプション材質鋼(マットシルバー色)長さ(mm)300幅(mm)236質量(kg)0.5高さ(mm)87種類下面ガード入数1台
電源内蔵型 高天井用照明
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1台5日以内出荷から92日以内出荷軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明長さ(mm)264幅(mm)255高さ(mm)286種類高天井用照明 電源内蔵型電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:35本体アルミ平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付入数1台光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
オーデリック マルチユニバーサル ハウジング
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から92日以内出荷仕様断熱施工:不可埋め込み深さ(mm)208材質(枠)アルミ取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス
ODELIC(オーデリック)¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷用途フットライトを壁面へ埋め込む際に使用します適合フットライト型番:OG264105R、OG264106R材質鋼質量(kg)0.7外寸横幅(mm)198高さ外寸(mm)66外寸法・奥行(mm)61
高天井用照明
ODELIC(オーデリック)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型長さ(mm)440質量(kg)9.2色白色取付傾斜天井:可能(40°迄)材質(本体)アルミ合金鋳物(白色)使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)100消費電力(W)205構造防雨型ランプLED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209キャブタイヤケーブル(m)1.4明るさ水銀灯700W相当演色指数(Ra)70定格光束(Lm)25000取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KVエコロジー商品省エネ
防雨型高天井用照明 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥75,980~税込¥83,578~1台5日以内出荷から92日以内出荷電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用幅(mm)340カバーポリカーボネート(透明色オフホワイト電圧(V)100/200/242本体アルミダイカスト、ステンレス取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000演色指数(Ra)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
高天井用照明 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷電源別置型。埃のたまりにくいタフなデザイン。天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可幅(mm)Φ270カバー樹脂(透明)質量(kg)1.9色マットシルバー高さ(mm)445使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)本体アルミ定格消費電力(W)132ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯400Wクラス演色指数(Ra)70定格光束(Lm)16000調光の可否不可再生紙使用マーク適合
高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ
ODELIC(オーデリック)¥75,980税込¥83,5781台92日以内出荷電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可幅(mm)Φ217質量(kg)4.7色ホワイト取付ペンダントタイプ高さ(mm)365電圧(V)100/200/242全高(mm)1447本体アルミランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ
ODELIC(オーデリック)¥75,980~税込¥83,578~1台5日以内出荷電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2色ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付仕様調光器:不可長さ(mm)440幅(mm)465質量(kg)9.2色白高さ(mm)280使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)100/200/242構造防雨型本体アルミ合金鋳物定格消費電力(W)195取付場所壁・天井・床兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)キャブタイヤケーブル(m)1.4LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯700Wクラス演色指数(Ra)80定格光束(Lm)26300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)40耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合