カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明器具
- 施設・屋外照明
- 一体型LEDベースライト
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LEDベースライト
- 施設・屋外照明
- 照明器具
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
明るさタイプ(Lm)
ブランド
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・岩崎電気・東芝ライテック・ENDO(遠藤照明)・日動工業・HotaluX(ホタルクス)・オーム電機・エコリカ・OSRAM(オスラム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「電圧(V)」から絞り込む

LEDベースライト 逆富士型 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースルクス40形40W
日動工業¥8,198~税込¥9,018~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W230
ENDO(遠藤照明)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781式4日以内出荷非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN42001DNPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)13.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6光束(Lm)2000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
逆富士形V1_40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781式4日以内出荷非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN42001DNPN9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)13.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6光束(Lm)2000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN44001DNPN9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)25定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160光束(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN44001DNPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)25定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160光束(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN43201CNPN9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)20.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6光束(Lm)3200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN46901DNPN9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)43.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 3200ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN43201CNPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)20.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6光束(Lm)3200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN45201ENPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)31.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163光束(Lm)5200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 6900ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN46901DNPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装消費電力(W)43.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9H-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN46901DNPNS9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)36.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-23-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN42501CNPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)16.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.3光束(Lm)2500グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN45201ENPN9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)31.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163光束(Lm)5200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9H-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN45201FNPNS9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)26.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.9光束(Lm)5100グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-23-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN42501CNPN9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)16.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.3光束(Lm)2500グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10H-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN46901DNPNS9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)36.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781式4日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10H-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN45201FNPNS9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)26.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.9光束(Lm)5100グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当)
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9色乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)27.3エネルギー消費効率(Lm/W)146.5LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(Lm)4000電球の種類LED調光の可否否
TENQOO直付40形W230センサ
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます色オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)材質(本体)アルミタイプLED一体型色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用調光の可否可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150
ENDO(遠藤照明)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
TENQOO直付40形W230
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から92日以内出荷材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形W120
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から11日以内出荷材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型
ODELIC(オーデリック)¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ逆富士型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4700連結可能型傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台翌々日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト40形トラフ型
日動工業¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
TENQOO直付40形W120連結用
東芝ライテック¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプグリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
TENQOO直付40形Wセンサー付き
東芝ライテック¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から10日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付40形W230連結用
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプグリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から62日以内出荷適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト種別直観形LED32W(R17d)No.310B長さ(mm)2461幅(mm)150質量(kg)5.2高さ(mm)108材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)32色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V)明るさFLR110W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4740調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト長さ(mm)2461材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
...