絞り込み
明るさタイプ(Lm)
- 152.2(1)
- 800(9)
- 1000~2000未満(1)
- 1600(8)
- 2000(21)
- 2000~3000未満(1)
- 2500(28)
- 2600(2)
- 3000~4000未満(1)
- 3200(32)
- 4000(22)
- 4000~5000未満(1)
- 5000(5)
- 5000~6000未満(1)
- 5200(39)
- 6000~7000未満(1)
- 6400(4)
- 6900(45)
- 10000(17)
- 13400(7)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~200・100~240・100~242・200・200~242・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満
ブランド
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・ODELIC(オーデリック)・岩崎電気・東芝ライテック・ENDO(遠藤照明)・日動工業・HotaluX(ホタルクス)・コイズミ照明・エコリカ・トライト・LUMINUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「光源色」から絞り込む

固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
LED固定 トラフプルSW付
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色温白色 (3500K)
LED固定 トラフプルSW付
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)
LED連調 トラフプルSW付
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.0 (200V時)平均消費電力(W)12.2光束(Lm)器具:2000光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
LED固定 トラフプルSW付
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)
LED固定 トラフプルSW付
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色電球色 (3000K)
LED固定 トラフプルSW付
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色温白色 (3500K)
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)
連調ライトユニット形トラフ
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色電球色 (3000K)
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)
LED固定 トラフプルSW送
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定集光ライトユニットトラフ
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 トラフタイプ リニューアルタイプ 器具高さ57mm 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.9 (200V時)光束(Lm)器具:9730光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定集光 トラフプルSW付
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 トラフタイプ プルスイッチ付 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.9 (200V時)光束(Lm)器具:9730光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定集光ライトユニットトラフ
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 トラフタイプ 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.9 (200V時)光束(Lm)器具:9730光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 器具高さ57mm 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 器具高さ57mm 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.8 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.8 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.8 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 高出力タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.6 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.6 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.6 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
連調AB トラフプルSW付
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:2800光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当
固定AB トラフプルSW付
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:2800光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当
連調GカットAB トラフ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:2800光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当
固定GカットAB トラフ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:2800光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当
連調ライトユニット形トラフ
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60
固定ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
固定ライトユニット形トラフ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°
固定ユニットトラフWPSUS
三菱電機¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷ステンレス製の器具本体とライトユニット。 塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。 段調光機能付固定出力形 器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
ベース固定トラフWP SUS
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1個14日以内出荷ステンレス製の器具本体とライトユニット。 塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。 段調光機能付固定出力形 器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース固定トラフWP SUS
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1個14日以内出荷ステンレス製の器具本体とライトユニット。 塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。 段調光機能付固定出力形 器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニットトラフWPSUS
三菱電機¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具。 常時飛沫塩分が高濃度になる重塩害地域向け 保護等級:IP65 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットトラフWPSUS
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
ベース固定トラフWP SUS
三菱電機¥50,980~税込¥56,078~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
ベースライト省電力連調トラフ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光Panasonic(パナソニック)税込¥8,468~¥7,698~