絞り込み
明るさタイプ(Lm)
調光の可否
電圧(V)
100・100~200・100~240・100~242・200・200~242・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満
ブランド
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・ODELIC(オーデリック)・岩崎電気・東芝ライテック・ENDO(遠藤照明)・日動工業・HotaluX(ホタルクス)・コイズミ照明・エコリカ・トライト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,842件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
  • 学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート Panasonic(パナソニック)

    学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)230取付天井直付型高さ(mm)75備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向24エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
    用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付形状トラフタイプカバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)2取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1セット
    7日以内出荷から92日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白機能-光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷から94日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型 ODELIC(オーデリック)

    多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
    仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可電圧(V)100本体鋼・樹脂色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具カバー曲面カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力定格出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85
  • LED20形ウォールNタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED20形ウォールNタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    点灯方法ON/OFF(Nタイプ)
  • TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W70P付

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
  • CSLIM端用L600高出力 調光 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM端用L600高出力 調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
    仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)12取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約1%~100%
  • iD20型 800Lm iスタイル 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD20型 800Lm iスタイル 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1セット
    欠品中
    質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000防塵防水性能IP23 防湿光源色電球色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)690トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK21051、【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2010ELZ LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 5200Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 5200Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41051、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 4000Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-40~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 4000Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-40~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3830トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41051、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 4000Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 4000Lm iスタイル 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3830トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41051、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD800 D150 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD800 D150 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21065+【ライトバー】NNW2010ELZLE9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6全光束(Lm)690保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • iD1600 D150 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD1600 D150 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21065+【ライトバー】NNW2110ELZLE9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6全光束(Lm)1330保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • iD20形LED本体防湿防雨iスタイル Panasonic(パナソニック)

    iD20形LED本体防湿防雨iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    12,680税込13,948
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形30W 日動工業

    ベースルクス40形30W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/4KV演色性(Ra)Ra83
  • LED固定GカットAB 直付 三菱電機

    LED固定GカットAB 直付

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/94° B/104°光色昼白色 (5000K)
  • LED連調GカットAB 直付 三菱電機

    LED連調GカットAB 直付

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 連調ユニットライト形直付 三菱電機

    連調ユニットライト形直付

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°
  • LED固定GカットAB 直付 三菱電機

    LED固定GカットAB 直付

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED固定ユニットライト直付 三菱電機

    LED固定ユニットライト直付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°
  • 連調ライトユニットトラフWP 三菱電機

    連調ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機

    固定ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機

    固定ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機

    固定ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.8 (200V時)光束(Lm)器具:6330光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.8 (200V時)光束(Lm)器具:6330光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.0 (200V時)光束(Lm)器具:6080光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.2 (200V時)光束(Lm)器具:6650光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.6 (200V時)光束(Lm)器具:6060光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.5 (200V時)光束(Lm)器具:6350光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(直付け笠なし)