絞り込み
光色
  • 昼白色(2)
  • 温白色(3)
  • 電球色(6)
調光の可否
  • ×(4)
光束(Lm)
  • 1000未満(5)
口金
  • 53
  • 11(19)
  • 12(1)
  • 17(8)
  • 26(23)
  • 70(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(5)
電圧(V)
  • 100(12)
100
調色の可否
  • ×(5)
×
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
5~10未満
色温度(K)
  • 3000未満(6)
  • 3000~5000未満(3)
  • 5000以上(2)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
器具・セット
  • 器具のみ(1)
器具のみ
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(12)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼白色(2)
温白色(3)
電球色(6)
  • スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
    用途配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプワイヤレススピーカー対応タイプ電圧(V)100口金GX53-1首振角度(°)92直下近接限度(cm)10
  • スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック)

    スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
    長さ(mm)109質量(kg)1.4(※ランプ込み)取付スパイク取付型電圧(V)100口金GX53-1構造二重絶縁型、防雨型本体質量(kg)1.2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.7光源寿命40000時間入数1セット光色電球色地上高さ(mm)190パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下120エコロジー商品省エネ
  • スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)

    スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
    長さ(mm)109質量(kg)1.4取付スパイク取付型電圧(V)100口金GX53-1構造二重絶縁型、防雨型本体質量(kg)1.2色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1セット光色電球色地上高さ(mm)190パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下120エコロジー商品省エネ
  • 天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック)

    天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
    仕様●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)取付天井直付型・壁直付型電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.7光源寿命40000時間入数1セット光色電球色出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下110エコロジー商品省エネ
  • 天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)

    天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    4日以内出荷
    エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
    長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)取付天井直付型・壁直付型電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度光源寿命40000時間入数1セット出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)調光の可否不可可動範囲(°)上下110エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
    長さ(mm)120幅(mm)灯具部:Φ85質量(kg)0.4取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)123タイプワイヤレススピーカー対応タイプ電圧(V)100口金GX53-1首振角度(°)92直下近接限度(cm)10
  • LED交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LED交換型 スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
    材質アルミダイカスト質量(kg)1.2取付スパイク取付型タイプ二十絶縁型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型ランプ別売器具・セット器具のみキャブタイヤケーブル(m)5色(パネル)透明(アクリルパネル)照射方式可動型可動範囲(°)120(上下)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4色(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.7梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)460LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD4000V CE1調色の可否否
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10調色の可否否
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4色(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)5口金GX53-1回転方向360度色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)66梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)330LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD2000V CE1調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4色(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)5口金GX53-1回転方向360度色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)330LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD2000L CE1調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当幅(mm)Φ85質量(kg)0.5色(セード)ホワイト高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)5口金GX53-1回転方向360度色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)84梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)420LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9002、【LEDランプ】LLD2000V CE1調色の可否否エコロジー商品省エネ
スポットライト