絞り込み
光色
- 昼白色(4)
- 温白色(3)
- 電球色(5)
調光の可否
- ×(4)
- ○(2)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(22)
- 90以上(14)
電圧(V)
- 5(3)
- 24(7)
- 100(11)
- 100~240(3)
調色の可否
- ×(5)
消費電力(W)
- 5未満(29)
- 5~10未満(7)
5未満・5~10未満
色温度(K)
- 3000未満(26)
- 3000~5000未満(33)
- 5000以上(14)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
器具・セット
- セット品(5)
セット品
ブランド
- TOKISTAR
- Panasonic(パナソニック)(752)
- ODELIC(オーデリック)(192)
- コイズミ照明(98)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ENDO(遠藤照明)(82)
- 三菱電機(30)
- 山田照明(25)
- 岩崎電気(22)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- 東京メタル(16)
- ELPA(11)
- エスコ(4)
- JAPPY(4)
- ユニティ(4)
- 東芝ライテック(2)
- Beruf(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「光色」から絞り込む
昼白色(4)
温白色(3)
電球色(5)

マイクロスポットライト
TOKISTAR¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
28スポットライト(プラグタイプ)
TOKISTAR¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から6日以内出荷シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)
TOKISTAR¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷マイクロスポットライト専用電源です用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
マイクロトラックライト
TOKISTAR¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷から7日以内出荷小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
ミニマルトラックレール+給電フィーダセット
TOKISTAR¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷マイクロライトキャノン専用レールです設置場所屋内用主材質レール:アルミRoHS指令(10物質対応)対応
28スポットライト(埋込フランジタイプ)
TOKISTAR¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から7日以内出荷埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
28スポットライト(プラグタイプ)
TOKISTAR¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷から10日以内出荷シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷から7日以内出荷トラックレールタイプの超小型スポットライト用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷トラックレールタイプの超小型スポットライト用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
壁付けソケット(延長コード8m含む)
TOKISTAR¥17,980税込¥19,7781セット7日以内出荷マイクロスポットライト専用壁付けソケットです。セット内容壁付けソケット(リード2m付)+延長コード8m付材質(本体)アルミ・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応開口穴(mm)14
MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/B (定格出力:DC5V,4A)
TOKISTAR¥59,980税込¥65,9781セット7日以内出荷マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです用途トキスター調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
ダクトレールフォーカルミニ
TOKISTAR¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷から7日以内出荷小型ダクトレール式 超狭角スポットライト用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
信号線式PWM調光器
TOKISTAR¥16,980税込¥18,6781台当日出荷質量(g)200定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz周波数1kHz容量(A)最大負荷:10RoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用
ダクトレールフォーカルスポットライト
TOKISTAR¥54,980税込¥60,4781台7日以内出荷3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付
TOKISTAR¥34,980税込¥38,4781台10日以内出荷シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト用途<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。材質本体:アルミ、PC / 発光部:PMMA消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)120アングル(°)【グレアカットアングル】35設置場所屋内皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)演色性(Ra)93
屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ・HL付
TOKISTAR¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ
TOKISTAR¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ・HL付
TOKISTAR¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付
TOKISTAR¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ
TOKISTAR¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付
TOKISTAR¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ
TOKISTAR¥56,980税込¥62,6781台7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ・HL付
TOKISTAR¥66,980税込¥73,6781台7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ
TOKISTAR¥56,980税込¥62,6781台7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ
TOKISTAR¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ)
TOKISTAR¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷埋込フランジタイプの超小型スポットライト用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra85(標準タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色
TOKISTAR¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷埋込フランジタイプの超小型スポットライト用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
28ブラケットライト
TOKISTAR¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷シリンダー径Φ28mm。ミニマルデザインのブラケットスポットライト材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
18カッタースポット 埋込フランジタイプ
TOKISTAR¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50(制御回路含む)RoHS指令(10物質対応)対応
18カッタースポット トラックレールタイプ
TOKISTAR¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト用途トラックレールタイプ。レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
LED用定電流電源 LDCC-M-12W-170PWM(定格出力:170mA)
TOKISTAR¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)・2A製品質量(g)80出力電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応
28カッタースポット(埋込フランジタイプ)
TOKISTAR¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、鉄発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)6.5製品質量(g)200定格電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97(5000K:83)
28カッタースポット(プラグタイプ)
TOKISTAR¥94,980税込¥104,4781台当日出荷から7日以内出荷高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ
TOKISTAR¥57,980税込¥63,7781台7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト色(灯体)黒質量(g)150※本体のみ消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700(定電流)主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ
TOKISTAR¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト色(灯体)黒質量(g)150※本体のみ消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700(定電流)主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ
TOKISTAR¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷から7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト色(灯体)黒質量(g)150消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700(定電流)主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980