絞り込み
光色
- その他(6)
- 昼白色(7)
- 温白色(22)
- 白色(19)
- 電球色(51)
調光の可否
- ×(7)
- ○(2)
光束(Lm)
- 1000未満(43)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(9)
- 3000~4000未満(7)
口金
- 11(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(30)
- 90以上(22)
電圧(V)
- 100(6)
100
調色の可否
- ×(3)
×
消費電力(W)
- 5未満(13)
- 5~10未満(40)
- 10~20未満(23)
- 20~30未満(15)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
色温度(K)
- 3000未満(55)
- 3000~5000未満(30)
- 5000以上(16)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
器具・セット
- セット品(4)
- 器具のみ(3)
セット品・器具のみ
ブランド
- コイズミ照明
- Panasonic(パナソニック)(752)
- ODELIC(オーデリック)(192)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ENDO(遠藤照明)(82)
- TOKISTAR(51)
- 三菱電機(30)
- 山田照明(25)
- 岩崎電気(22)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- 東京メタル(16)
- ELPA(11)
- エスコ(4)
- JAPPY(4)
- ユニティ(4)
- 東芝ライテック(2)
- Beruf(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(13)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
「光色」から絞り込む
その他(6)
昼白色(7)
温白色(22)
白色(19)
電球色(51)

スポットライト
コイズミ照明¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
コンパクトスポットライト
コイズミ照明¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から4日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。質量(kg)0.4色温度(K)2700使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
エクステリアスポットライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
スポットライト
コイズミ照明¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当
スポットライト
コイズミ照明¥6,298税込¥6,9281台4日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)6色温度(K)2700明るさJDR65W相当演色指数(Ra)83
スポットライト
コイズミ照明¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装首振角度(°)95光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360演色指数(Ra)83
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)148幅(mm)Φ65色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4タイプフランジ明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)2消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から4日以内出荷適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
エクステリアスパイクスポット
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要ですサイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg消費電力(W)6対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF6色温度2700Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra93
シリンダースポットライト 非調光タイプ
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から31日以内出荷シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cmその他【光束維持】40000時間材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)調光の可否非調光LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から31日以内出荷質量(kg)1.1高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)39本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から31日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)12.1LED交換不可
エクステリアスポットライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷首振角度(°)135本体外径(Φmm)150ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)器具・セット器具のみ回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
エクステリアスパイクスポット
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル5.0m付質量(kg)1.1時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700本体幅(mm)Φ35回転角度(°)350演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65色(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.3タイププラグ消費電力(W)9.2色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさDR100W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥6,298~税込¥6,928~1台4日以内出荷高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)消費電力(W)10.6LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
エクステリアフランジスポットライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様耐塩仕様取付直付・壁付・床取付備考IP65、IK08タイプフランジ構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LEDランプ寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可演色性(Ra)92
エクステリアスポットライト ポール用灯具 【受注生産品】
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様耐塩仕様備考IP65、IK08,専用ポール取付可能型(アダプター、ポールは別途お求めください)タイプポール灯 灯具構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色回転角度(°)360調光の可否【調光器併用】不可LED交換不可演色性(Ra)92調光機能非調光
エクステリアスパイクスポットライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様耐塩仕様材質/仕上【スパイク】ステンレス・サテンブラック塗装備考IP65、IK08タイプスパイクケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】5構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LED埋め込み深さ(mm)250ランプ寿命40000時間回転角度(°)360調光の可否【調光器併用】不可LED交換不可演色性(Ra)92調光機能非調光
エクステリアショートアームスポットライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様耐塩仕様質量(kg)3.1取付ボルト取付専用備考IP65、IK08タイプショートアームシリーズeX-Pro-L構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LEDランプ寿命40000時間本体長さ(mm)256本体幅(mm)Φ110出幅(mm)671回転角度(°)360適正電圧(V)100-242V調光の可否【調光器併用】不可照射面近接限度(cm)30LED交換不可演色性(Ra)92調光機能非調光
スポットライト
コイズミ照明¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷100W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、拡散。プラグ専用、直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)6.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライト
コイズミ照明¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷60W相当。非調光、LED交換不可、散光。防雨型材質本体:プラスチック、カバー:アクリル質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)7(100V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷60W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、拡散。直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)7(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷60W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、拡散。プラグ専用、直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)7(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷100W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、拡散。直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)6.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980