カテゴリ
絞り込み
光色
- その他(20)
- 昼光色(14)
- 昼白色(78)
- 温白色(108)
- 白色(91)
- 電球色(473)
電圧(V)
- 24(6)
- 100(15)
- 100~242(4)
- 100~254(1)
- 200(1)
- 242(1)
消費電力(W)
- 5未満(236)
- 5~10未満(313)
- 10~20未満(150)
- 20~30未満(74)
- 30~40未満(70)
- 40~50未満(43)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(1)
ブランド
- コイズミ照明
- Panasonic(パナソニック)(5,248)
- 三菱電機(2,201)
- ODELIC(オーデリック)(1,487)
- DAIKO(大光電機)(757)
- ENDO(遠藤照明)(663)
- 東芝ライテック(478)
- DNライティング(262)
- JEFCOM(ジェフコム)(220)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(126)
- オーム電機(105)
- TOKISTAR(83)
- ハーフェレ(80)
- アイリスオーヤマ(70)
- 東京メタル(68)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- タキズミ(TAKIZUMI)(59)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
グリーン購入法適合(113)
特価

LED流し灯
コイズミ照明(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.5タイプFL15W相当消費電力(W)6スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯
コイズミ照明(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.9タイプFL20W相当消費電力(W)10.2スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
流し元灯
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
キッチンライト
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリングライト(人感センサ付き)
コイズミ照明¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から4日以内出荷仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリング
コイズミ照明¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
防雨防湿型シーリング
コイズミ照明¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から4日以内出荷幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付
コイズミ照明(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個欠品中ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。電球LED
LEDアウトドアライト
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台当日出荷天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
防雨防湿型シーリング
コイズミ照明¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリングライト
コイズミ照明¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可消費電力(W)4.2ランプLED電球4.2W(E17)
スポットライト
コイズミ照明¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
エクステリアライト
コイズミ照明¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷AU 47868 L~AU 47873 L用材質アクリル(乳白色消し塗装)幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)117
小型シーリング
コイズミ照明¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から4日以内出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥419税込¥4611台当日出荷仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
コンパクトスポットライト
コイズミ照明¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から4日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。質量(kg)0.4色温度(K)2700使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
エクステリアスポットライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
エクステリアライト 軒下用シーリング
コイズミ照明¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105消費電力(W)7.6LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
CombinationFanSシリーズモダンタイプ
コイズミ照明(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン
コイズミ照明¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷から31日以内出荷タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
...