絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(5)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • 山田照明(1)
光色
  • 昼光色(5)
  • 昼白色(4)
  • 白色(4)
  • 電球色(8)
調光の可否
  • ×(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(4)
  • 1000~2000未満(5)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(8)
電圧(V)
  • 200
  • 24.9(1)
  • 100(299)
  • 100~242(61)
  • 242(3)
  • その他(5)
調色の可否
  • ×(5)
×
色温度(K)
  • 3000未満(4)
  • 3000~5000未満(6)
  • 5000以上(8)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スポットライト :「LED 20W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
昼光色(5)
昼白色(4)
白色(4)
電球色(8)
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
    種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型
    種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル(透明光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面兼用
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
    長さ(mm)167材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)1.2直径(Φmm)62高さ(mm)187取付方式工事電圧(V)100/200/242消費電力(W)11.2LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源ダイクロハロゲン65W相当
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス  中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35(仕上)ダークグレイ材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
スポットライト