絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(4)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
電圧(V)
  • 100(12)
  • 100~242(21)
  • 200(2)
  • 200~242(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東芝ライテック(33)
  • 岩崎電気(12)
  • 三菱電機(6)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • セフティー電気用品(4)
  • JAPPY(3)
  • コイズミ照明(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 万方商事(2)
  • サニーソライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
5~10未満(4)
5未満(3)
20~30未満(4)
30~40未満(5)
40~50未満(2)
50~60未満(4)
60~70未満(4)
80~90未満(2)
90~100未満(2)
200~300未満(1)
  • LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサあり

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサなし

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    ED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
  • LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック)

    LED モールライト パークビームER

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    用途モールライト(駐車場用)仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800取付天井直付型・壁直付型・据置取付型材質(本体)アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命60000時間周囲温度(℃)-20~35トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサあり

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • カットルーバ(側面用) Panasonic(パナソニック)

    カットルーバ(側面用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    仕様カットルーバタイプ器具内蔵タイプエコロジー商品省エネ・長寿命
  • カットルーバ(前後用) Panasonic(パナソニック)

    カットルーバ(前後用)

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1組(5個)
    3日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    用途NNY20482LE1用タイプ器具内蔵タイプ入数1組5個エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED防犯灯カットルーバ(側面用) Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯カットルーバ(側面用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    タイプ器具内蔵タイプ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサなし

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • LEDモールライト専用電源100形 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト専用電源100形

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97電圧(V)100~242適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105入力電圧(V)AC100~242器具相当水銀灯100形相当用エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯ワイド配光500形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯ワイド配光500形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)60全高(mm)4820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)6500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • ポール取付型 LED(電球色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様 Panasonic(パナソニック)

    ポール取付型 LED(電球色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    材質【グローブ】アクリル、【天板】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ384質量(kg)8.5電圧100~242 V高さ(mm)416材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプポール取付型、球形タイプ・アクリルグローブ保護等級IP44色温度(K)3000LED色電球色光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐風速(m/s)60(お奨めポールとの組み合わせの場合)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • ポール取付型 LED(昼白色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様 Panasonic(パナソニック)

    ポール取付型 LED(昼白色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    材質【グローブ】アクリル、【天板】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ384質量(kg)8.5電圧100~242 V高さ(mm)416材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプポール取付型、球形タイプ・アクリルグローブ保護等級IP44色温度(K)5000LED色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐風速(m/s)60(お奨めポールとの組み合わせの場合)耐雷サージ15kV(コモンモード)演色性(Ra)70エコロジー商品省エネ
  • 街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    種類既設角形ポール用埋込スペーサ金具入数(個)1
  • LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト駐車場用 パークビームER

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
    用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1セット
    4日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.4使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)365センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:1100、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:463グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1セット
    4日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.2使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)404センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=118.8、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:1070、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:471グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.2使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):8.6/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)404センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=115.8、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.117/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:730、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:471グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED消化栓表示灯

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
    用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68エコロジー商品省エネ
  • LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED保安灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    62日以内出荷
    既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
    質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED保安灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯) 取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
    材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯 全周 配光500形 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯 全周 配光500形

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)13.7高さ(mm)770材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)5270グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)保護等級IP23光源LED色温度(K)5000幅(Φmm)Φ535安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命60000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra70光色昼白色定格光束(Lm)6000耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯カットルーバ(前後用) Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯カットルーバ(前後用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1組(4個)
    3日以内出荷
    このルーバは前方と後方を同時に遮光します。
    タイプ器具内蔵タイプ入数1組4個
  • 水銀灯250形相当LED街路灯灯具昼白色 Panasonic(パナソニック)

    水銀灯250形相当LED街路灯灯具昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1個
    32日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)9.9高さ(mm)193取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)62全高(mm)4693構造防雨型定格出力初期光束補正型色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)光源寿命60000時間(光束維持率70%)耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光タイプ器具相当水銀灯250形1灯器具相当電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 水銀灯100形相当LED街路灯灯具昼白色 Panasonic(パナソニック)

    水銀灯100形相当LED街路灯灯具昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    32日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)9.9高さ(mm)193タイプペア点灯型、段調光省エネ型取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)33全高(mm)3693構造防雨型センサーFreePaお出迎え定格出力初期光束補正型色温度(K)5000幅(Φmm)560光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)光源寿命60000時間(光束維持率70%)タイマーシンプルタイマー耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光タイプ器具相当水銀灯100形1灯器具相当電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDモールライト専用電源200形 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト専用電源200形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97電圧(V)100~242適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105入力電圧(V)AC100~242器具相当水銀灯200形相当用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDモールライト電源別置200形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置200形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)電圧(V)100~242消費電力(W)60保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.4光源寿命40000時間(光束維持率75%)光束(Lm)3985耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)85電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置200形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置200形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)電圧(V)100~242消費電力(W)60保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.3光源寿命40000時間(光束維持率75%)光束(Lm)4580耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト専用電源250形 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト専用電源250形

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97電圧(V)100~242適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105入力電圧(V)AC100~242器具相当水銀灯250形相当用エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置250形角型 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置250形角型

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
  • LEDモールライト電源別置100形角型 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置100形角型

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)350高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)21電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置250形丸型 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置250形丸型

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)100電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置100形丸型 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置100形丸型

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)475幅(mm)350質量(kg)10.1高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)21電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1850耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯エバーライト140形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯エバーライト140形相当

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
  • LED街路灯エバーライト50形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯エバーライト50形相当

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
  • LEDモールライト電源別置250形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置250形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    タイプ電源別置型分類モールライトLED昼白色エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置100形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    タイプ電源別置型エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    タイプ電源別置型エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯フロント配光500形5000 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯フロント配光500形5000

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    32日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)4770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)73.2光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)4250耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ

防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

防犯灯本体