絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
ブランド
  • セフティー電気用品
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 東芝ライテック(32)
  • 岩崎電気(10)
  • 三菱電機(6)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • コイズミ照明(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • JAPPY(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • エスコ(1)
  • サニーソライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
5~10未満(1)
10~20未満(2)
  • ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品

    ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付

    セフティー電気用品
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
    用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)550×255×91質量(kg)3.4材質(本体)アルミ合金消費電力(W)10.5※100%点灯時使用温度(℃)-5~45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取付高H(cm)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)98
  • ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品

    ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付

    セフティー電気用品(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
    用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6
  • ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品

    ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付

    セフティー電気用品
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約15時間の点灯が可能。10VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
    用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)440×255×76質量(kg)2.5材質(本体)アルミニウム取付高(mm)3~5使用温度(℃)-5~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)器具:1500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)42.7~89.1(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)65
  • サニーソライト セフティー電気用品

    サニーソライト

    セフティー電気用品
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    メインスイッチ搭載。_x000D_。設置・点検時に本体の動作を簡単に停止・再開ができ、作業がスムーズに。_x000D_。電池残量インジケーター。_x000D_。バッテリー残量がひと目でわかり、メンテナンス性が向上。_x000D_。耐塩仕様。_x000D_。海岸付近の塩害地域でも安心して使用可能。_x000D_。ブラケットと本体の別体構造。_x000D_。高所作業時の負担を軽減し、安全性と施工性が向上。_x000D_。シンプルになった新リモコン。_x000D_。点灯モード、光量を直感的に切り替え可能。_x000D_。充実の点灯時間 最短5時間で満充電、点灯時間は約15時間。_x000D_。環境に優しい。_x000D_。電気代0円、Co2排出ゼロ。_x000D_。人に優しい。_x000D_。配線不要で手間いらず。_x000D_。ラチェット1本で設置可能。_x000D_。災害に強い。_x000D_。電源に頼らない独立した照明。_x000D_。塩害に強い。_x000D_。耐塩塗装で海沿いエリアにも対応できる安心設計。_x000D_。グリーン購入法:適合品。
    質量(kg)2.5材質(本体)アルミニウム/強化ガラス消費電力(W)8.1(100%点灯時)使用温度(℃)-5~45保護等級IP65色温度(K)5000電池LiFePo4リン酸鉄リチウム電池保証期間2年点灯方式1.夜間自動点灯+人感センサー/2.夜間自動点灯エネルギー消費効率(Lm/W)185.1塗装耐塩光束(Lm)最大1500LED寿命(時間)50000配光角度(°)85×165取付け高さ(cm)(推奨)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~89.1(自在バンド施工の場合400mmまで可能)バッテリー容量(Wh)65(6.4V 10.2Ah)演色性(Ra)70

防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

防犯灯本体