絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

電源ユニット LED投光器グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個32日以内出荷質量(kg)5電圧(V)200-242入力電圧(V)200~242対応対応2次側配線長100m入数(個)1
PWM信号制御調光用電源
DAIKO(大光電機)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷調光可能範囲1%~100% 終端コネクター付仕様最大延長距離:12m電圧(V)AC100/200/242兼用電源(AC)100/200/242VRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
ベース照明 LED電源ユニット 調光 1~100%
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷用途一般屋内用種別電源ユニット形LED350形備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合器具相当CDM-R70形器具相当調光範囲約1%~100%
ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100%
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷用途軒下用種別電源ユニット備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下エコロジー商品省エネ
専用別置電源ユニット 無線調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷用途一般屋内専用質量(kg)1.2長さ(m)二次配線:2モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100-242環境温度範囲(℃)+5~+35
専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus
ENDO(遠藤照明)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ質量(kg)0.7モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×54×257調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus
ENDO(遠藤照明)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から92日以内出荷用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
信号制御調光ユニット【受注生産品】
三菱電機¥46,980税込¥51,6781台92日以内出荷種類AC24V用周波数(Hz)50/60消費電力(W)6出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境温度(℃)0~40取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。入力電流(mA)300使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと)最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台入力電源(V)AC24、DC0~10
専用電源装置
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)90寸法(mm)出:64色マットシルバー取付壁面取付専用高さ(mm)330材質(本体)ステンレス電圧(V)100構造防雨型出力電圧(V)DC24キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5調光の可否不可
電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60出力電圧(V)(調光/非調光)V145.4入力電圧(V)100/200/242出力電流(A)(調光/非調光)0.136調光率(%)1~100
電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)0.97タイプ水銀灯400形・300形相当用種類屋外ポール内蔵用電圧(V)100~242内寸(mm)収納可能ポール:Φ105・□93.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×220×52調光の可否不可
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134長さ(mm)289幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)47材質(本体)アルミ使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型再生紙使用マーク適合
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミ構造防雨型出力電圧(V)DC24取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用再生紙使用マーク適合
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881個欠品中仕様皮相電力VA(100V):8長さ(mm)125.1幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)58消費電力(W)7.9調光範囲連続調光100-1%・位相制御再生紙使用マーク適合
別売電源装置 軒下天井用
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個92日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84構造防雨型調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内天井用
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内天井用
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
別売電源装置
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):46/48/50、調光器:不可長さ(mm)271幅(mm)65質量(kg)0.6高さ(mm)51消費電力(W)45調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
信号調光ユニット
三菱電機¥2,398~税込¥2,638~1台92日以内出荷GTシリーズ旧モデル用。角タイプ一般形。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)15+-15%使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
通信保護ユニット
三菱電機¥42,980税込¥47,2781台92日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05定格入力電圧(V)通信:+-30入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
DALI対応ユニット
三菱電機¥8,298~税込¥9,128~1台5日以内出荷から92日以内出荷GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
DALI対応ユニット
三菱電機¥7,198~税込¥7,918~1台5日以内出荷から92日以内出荷Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
信号調光ユニット
三菱電機¥3,698税込¥4,0681台5日以内出荷Myシリーズ。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)。40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形ライトユニット用消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
無線調光ユニット
三菱電機¥3,198税込¥3,5181台92日以内出荷Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形・20形ライトユニット用定格電圧電源ユニットより給電使用温度(℃)5~35外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5通信方式特小無線920MHz帯通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
高天井用ベースライト 別置電源ユニット
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷GTシリーズ。産業用。高温対応。耐塵・防噴流形。電源別置型。IP65質量(kg)1.7定格段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(ケース)アルミ シルバーアルマイト仕上、端板:ステンレス鋼板
人感センサユニット
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています質量(kg)0.3消費電力(W)0.1使用可能温度範囲-10~40℃