103件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベース照明 LED電源ユニット 調光 1~100% Panasonic(パナソニック)

    ベース照明 LED電源ユニット 調光 1~100%

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    用途一般屋内用種別電源ユニットLED350形備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合器具相当CDM-R70形器具相当調光範囲約1%~100%
  • ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100% Panasonic(パナソニック)

    ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100%

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    用途軒下用種別電源ユニット備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 セード ENDO(遠藤照明)

    和風照明 セード

    ENDO(遠藤照明)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
    本体別売白木
  • 和風照明 セード ENDO(遠藤照明)

    和風照明 セード

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)別売材質(枠)白木バネ取付バネ:線材(Φ1.6)
  • 専用別置電源ユニット 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 無線調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    用途一般屋内専用質量(kg)1.2長さ(m)二次配線:2モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100-242環境温度範囲(℃)+5~+35
  • 専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ
    質量(kg)0.7モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×54×257調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
  • 専用別置電源ユニット PWM制御 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット PWM制御

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式PWM信号制御調光調光率(%)5~100
  • 専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus

    ENDO(遠藤照明)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
  • Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機

    Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
  • 信号制御調光ユニット【受注生産品】 三菱電機

    信号制御調光ユニット【受注生産品】

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    92日以内出荷
    種類AC24V用周波数(Hz)50/60消費電力(W)6出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境温度(℃)0~40取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。入力電流(mA)300使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと)最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台入力電源(V)AC24、DC0~10
  • 専用電源装置 ODELIC(オーデリック)

    専用電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:不可幅(mm)90寸法(mm)出:64マットシルバー取付壁面取付専用高さ(mm)330材質(本体)ステンレス電圧(V)100構造防雨型出力電圧(V)DC24キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5調光の可否不可
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60出力電圧(V)(調光/非調光)V145.4入力電圧(V)100/200/242出力電流(A)(調光/非調光)0.136調光率(%)1~100
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.97タイプ水銀灯400形・300形相当用種類屋外ポール内蔵用電圧(V)100~242内寸(mm)収納可能ポール:Φ105・□93.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×220×52調光の可否不可
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷
    用途軒下用電圧(V)100~242
  • 電源ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    62日以内出荷
    調光率(%)約1~100調光の可否(ライコン別売)可
  • 電源装置 ODELIC(オーデリック)

    電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
    仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134長さ(mm)289幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)47材質(本体)アルミ使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 電源装置 ODELIC(オーデリック)

    電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)アルミ構造防雨型出力電圧(V)DC24取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用再生紙使用マーク適合
  • 電源装置 ODELIC(オーデリック)

    電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    9,898税込10,888
    1個
    欠品中
    仕様皮相電力VA(100V):8長さ(mm)125.1幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)58消費電力(W)7.9調光範囲連続調光100-1%・位相制御再生紙使用マーク適合
  • 電源装置 ODELIC(オーデリック)

    電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 軒下天井用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 軒下天井用

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.8調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内天井用

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.8調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 軒下天井用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 軒下天井用

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1個
    92日以内出荷
    仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84構造防雨型調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内天井用

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内天井用

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):46/48/50、調光器:不可長さ(mm)271幅(mm)65質量(kg)0.6高さ(mm)51消費電力(W)45調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    調光範囲連続調光100-1%・調色再生紙使用マーク適合
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    2,398税込2,638
    1台
    92日以内出荷
    GTシリーズ旧モデル用。角タイプ一般形。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)15+-15%使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
  • 通信保護ユニット 三菱電機

    通信保護ユニット

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05定格入力電圧(V)通信:+-30入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    8,298税込9,128
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    Myシリーズ。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)。40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形ライトユニット用消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • 無線調光ユニット 三菱電機

    無線調光ユニット

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1台
    92日以内出荷
    Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形・20形ライトユニット用定格電圧電源ユニットより給電使用温度(℃)5~35外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5通信方式特小無線920MHz帯通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
  • 高天井用ベースライト 別置電源ユニット 三菱電機

    高天井用ベースライト 別置電源ユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    GTシリーズ。産業用。高温対応。耐塵・防噴流形。電源別置型。IP65
    質量(kg)1.7定格段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(ケース)アルミ シルバーアルマイト仕上、端板:ステンレス鋼板
  • 人感センサユニット 三菱電機

    人感センサユニット

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
    質量(kg)0.3消費電力(W)0.1使用可能温度範囲-10~40℃
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
    用途使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用環境温度-10~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)
  • LEDアイランプSP125W用 調光LED制御装置 岩崎電気

    LEDアイランプSP125W用 調光LED制御装置

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A適合125W・128W用材質(本体)アルミ質量(g)1250使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59定格二次無負荷電圧(V)156使用場所屋内専用口出線(mm)入力側650、出力側220エコロジー商品省エネ
  • LEDライトバルブS 50WLED制御装置 岩崎電気

    LEDライトバルブS 50WLED制御装置

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
照明器具用電源ユニット