絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • ENDO(遠藤照明)(21)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • TOKISTAR(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • コイズミ照明(3)
  • 岩崎電気(14)
  • 東芝ライテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動点滅器ダイヤルクス 三菱電機

    自動点滅器ダイヤルクス

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
    用途屋外用照明付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0定格電圧(V)100照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下エコロジー商品省エネ
  • パワーユニット 三菱電機

    パワーユニット

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    14日以内出荷
    16Ax1回路用パワーユニット。 白熱灯専用 入力AC100V 適合負荷は白熱電球1600W 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1.3寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
  • パワーユニット 三菱電機

    パワーユニット

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    14日以内出荷
    8Ax2回路用パワーユニット。 白熱灯専用 入力AC100V 適合負荷は白熱電球800W 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1.2寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
  • パワーユニット 三菱電機

    パワーユニット

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    14日以内出荷
    4Ax4回路用パワーユニット。 白熱灯専用 入力AC100V 適合負荷は白熱電球400W 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1.2寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
  • シーンコントローラ用電源 三菱電機

    シーンコントローラ用電源

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    コントローラ専用電源。 定格電圧100V 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1.8寸法L(mm)120寸法H(mm)30寸法W(mm)220
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    タイプGTシリーズ 産業用 耐振動・耐衝撃・重耐塩 電源別置型 クラス2000専用別置電源
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    14日以内出荷
    タイプGTシリーズ 特殊対応形 [角タイプ] 防雨・防塵(耐塩・低温)仕様[クレーン耐衝撃用] 電源別置型 クラス2000専用別置電源
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    14日以内出荷
    タイプGTシリーズ 特殊対応形 [角タイプ] 防雨・防塵(耐塩・低温)仕様[クレーン耐衝撃用] 電源別置型 クラス1500専用別置電源
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    タイプGTシリーズ 一般形 [丸タイプ] 軽量モデル 電源別置型 クラス2000専用別置電源
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    EL-C20036N専用別置電源。 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度
    定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    EL-C15036N専用別置電源。 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度
    定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    14日以内出荷
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    14日以内出荷
    集光シリーズ ユニバーサルダウンライト クラス200専用電源ユニット。 クラス200専用電源 固定出力タイプ 定格電圧AC100V~242Vでご使用頂けます
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    14日以内出荷
    集光シリーズ ユニバーサルダウンライト クラス200専用電源ユニット。 クラス200専用電源 調光器と組合せて25~100%の連続調光が出来ます 定格電圧AC100V~242Vでご使用頂けます
    定格調光(信号)25~100%定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    14日以内出荷
    電源ユニットクラス250専用
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    14日以内出荷
    電源ユニットクラス75専用
  • Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機

    Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
  • 信号制御調光ユニット【受注生産品】 三菱電機

    信号制御調光ユニット【受注生産品】

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    92日以内出荷
    種類AC24V用周波数(Hz)50/60消費電力(W)6出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境温度(℃)0~40取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。入力電流(mA)300使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと)最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台入力電源(V)AC24、DC0~10
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    92日以内出荷
    GTシリーズ旧モデル用。角タイプ一般形。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)15+-15%使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
  • 通信保護ユニット 三菱電機

    通信保護ユニット

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05定格入力電圧(V)通信:+-30入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
  • 赤外線調光ユニット 三菱電機

    赤外線調光ユニット

    三菱電機
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.04材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    5日以内出荷
    Myシリーズ。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)。40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形ライトユニット用消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • 無線調光ユニット 三菱電機

    無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    92日以内出荷
    Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形・20形ライトユニット用定格電圧電源ユニットより給電使用温度(℃)5~35外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5通信方式特小無線920MHz帯通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
  • 高天井用ベースライト 別置電源ユニット 三菱電機

    高天井用ベースライト 別置電源ユニット

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    GTシリーズ。産業用。高温対応。耐塵・防噴流形。電源別置型。IP65
    質量(kg)1.7定格段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(ケース)アルミ シルバーアルマイト仕上、端板:ステンレス鋼板
  • 人感センサユニット 三菱電機

    人感センサユニット

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
    質量(kg)0.3消費電力(W)0.1使用可能温度範囲-10~40℃
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
    用途使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用環境温度-10~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    14日以内出荷
    既設の照明器具本体・反射板を利用し、直管LEDランプ搭載器具へリニューアルが可能。
    タイプLDL40×1灯用・LDL20×2灯用兼用電源ユニット、初期照度補正
照明器具用電源ユニット