絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(177)
- 未来工業(108)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 大阪コネクター製造(26)
- 古河電工(古河電気工業)(22)
- 電成興業(14)
- エスコ(9)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(7)
- 外山電気(6)
- 日本シーム工業(6)
- 伊藤電気製作所(6)
- セイワ工業(6)
- 大阪電具(ODK)(5)
- 丸一鋼管(5)
- 新生金属工業(5)
- 島田電機(4)
- 吉田商事(4)
- 因幡プロダクツ(3)
- 日動電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

プラフレキ CDカップリング
古河電工(古河電気工業)¥769~税込¥846~1パック(10個)4日以内出荷狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
PF用防水カップリング
因幡プロダクツ¥859~税込¥945~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
PF用カップリング
因幡プロダクツ¥74~税込¥81~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃直線接続材料NP型A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直管継手N型(他社管用)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,398~税込¥10,338~1個4日以内出荷TAC レックスと他社管の接続に使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷難燃TACレックス同士の接続に使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷TAC レックス同士の接続に使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 TACレックスΦ125・150・200は、TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質ポリエチレン柔軟性あり
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898~税込¥6,488~1個8日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 難燃TACレックスΦ125・150・200は、難燃TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり
中間接続コネクタ
日本シーム工業¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)ほか4日以内出荷フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております対応防水
ステンレスカップリング
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか4日以内出荷ステンレス製ネジ付電線管どうしを接続するためのカップリングです。本体はステンレス (SUS304) 製切削品です
ステンレス中間水抜きコネクタ
日本シーム工業¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水/水抜き
ステンレス中間接続コネクタ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応防水
プリカ用コンビカップ
三桂製作所¥199~税込¥219~1個11日以内出荷プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0規格JISC8350温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。L121L238Φd70.1L321温度範囲(℃)-20~90ΦA92.4表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)88質量(g/個)567寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67接続対象【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG70、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G70
ケイグランド用カップ C2型
三桂製作所¥759~税込¥835~1個11日以内出荷ケーブルをバックシェル付きのMS コネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥7,998~税込¥8,798~1個11日以内出荷温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67
ケイフレ用樹脂製45゜カップ
三桂製作所¥619~税込¥681~1個11日以内出荷ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の45°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥789~税込¥868~1個11日以内出荷ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)と厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥2,598~税込¥2,858~1個11日以内出荷サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキ90゜コンビカップ
三桂製作所¥3,298~税込¥3,628~1個11日以内出荷サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキ90゜コンビカップ
三桂製作所¥999~税込¥1,099~1個11日以内出荷サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油IP等級IP67
ケイフレックスねじなしカップ
三桂製作所¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から11日以内出荷防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥579~税込¥637~1個11日以内出荷サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
ケイフレ90MSコンビカップ
三桂製作所¥1,398~税込¥1,538~1個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイグランド用カップ C2型
三桂製作所¥699~税込¥769~1個11日以内出荷ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
サンパイプ用カップリング
三桂製作所¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質SUS304L66.8ΦD52本数【止めねじ】4本質量(g/個)325環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN43/LE43
プリカ用ストレートカップ
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681箱(20個)11日以内出荷プリカチューブ相互を接続するためのねじ込み式のカップリングです。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0L30温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)10環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイグランド用90゜カップ
三桂製作所¥1,798~税込¥1,978~1個11日以内出荷から37日以内出荷ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,598~税込¥1,758~1個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
サンフレキROBO用回転式カップ
三桂製作所¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。L116L241Φd8.1温度範囲(℃)-20~90ΦA25.5接続ねじ【 呼び】G1/2、【ΦS1】20.9適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】7寸法B(Φmm)34.4難燃性UL94V2質量(g/個)29環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS12/NP12/NF12/NRS12/NRF12/NFX12IP等級IP65
カップリング用プラグ
三桂製作所¥199~税込¥219~1個ほか11日以内出荷鋼製電線管のカップリング用の合成樹脂製プラグです。コンクリートの壁にカップリングを埋設し、カップリング止めにするとき、仮枠にプラグを接しさせて使用します。材質PE温度範囲(℃)-50~100環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色IP等級IP67