絞り込み
材質
  • アルミ(6)
  • スチール(15)
  • ステンレス(9)
  • 鋳鉄(5)
  • 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
  • 岩崎電気
  • 未来工業(82)
  • 三桂製作所(40)
  • セイワ工業(23)
  • RS PRO(22)
  • 大阪電具(ODK)(19)
  • イチネンTASCO(16)
  • 島田電機(16)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(11)
  • 古河電工(古河電気工業)(8)
  • PMA(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 日動電工(6)
  • 電成興業(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • ユニット(2)
  • 南電機(2)
  • ABB(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(6)
スチール(15)
ステンレス(9)
鋳鉄(5)
黄銅(真鍮)(7)
  • プラグ 岩崎電気

    プラグ

    岩崎電気(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金寸法A(mm)16寸法B(mm)21
  • シーリングフィッチング 縦形タイプF形 岩崎電気

    シーリングフィッチング 縦形タイプF形

    岩崎電気
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋳鉄寸法C(mm)42材質(プラグ)アルミニウム合金
  • プラグ B形 岩崎電気

    プラグ B形

    岩崎電気
    699税込769
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.045材質(本体)アルミニウム合金適合電線管28(PF1)
  • プラグ S形 岩崎電気

    プラグ S形

    岩崎電気
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.05材質(本体)アルミニウム合金適合電線管42(PF1 1/2)
  • プラグ F形 岩崎電気

    プラグ F形

    岩崎電気
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄
  • シーリングフィッチング 自在形 岩崎電気

    シーリングフィッチング 自在形

    岩崎電気
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄
  • ドレン 岩崎電気

    ドレン

    岩崎電気
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】

    岩崎電気
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    用途金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)F形防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.68寸法L(mm)700材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) F形 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) F形

    岩崎電気
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.68寸法L(mm)700材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.75寸法L(mm)1000材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
  • シーリングフィッチング 縦形タイプF形 岩崎電気

    シーリングフィッチング 縦形タイプF形

    岩崎電気
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄
  • ドレンフィッチング F形 岩崎電気

    ドレンフィッチング F形

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳鉄
  • クランプ 岩崎電気

    クランプ

    岩崎電気
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼材
  • ブリーザ 【受注生産品】 岩崎電気

    ブリーザ 【受注生産品】

    岩崎電気
    2,698税込2,968
    1個
    31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。
    用途電気機器などに接続して圧力を逃がします。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)アルミ鋳物防爆構造d2G4使用場所屋内・屋外用
  • ドレン 【受注生産品】 岩崎電気

    ドレン 【受注生産品】

    岩崎電気
    2,698税込2,968
    1個
    31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。
    用途電気機器やドレンフィッチング(F形)に取付けて排水します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)アルミ鋳物防爆構造d2G4使用場所屋内・屋外用適合電線管PF3/8
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 M形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 M形 【受注生産品】

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    用途金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレスM形保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)ステンレス
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 F形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 F形 【受注生産品】

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    用途金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレスF形保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)ステンレス
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 M形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 M形 【受注生産品】

    岩崎電気
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    用途200mmの短い金属可とう電線管、吊り下げ荷重が15kg以下であれば、器具を接続して使用できます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)M形 吊下げ用寸法L(mm)200防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 F形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 F形 【受注生産品】

    岩崎電気
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    用途200mmの短い金属可とう電線管、吊り下げ荷重が15kg以下であれば、器具を接続して使用できます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)F形 吊下げ用寸法L(mm)200防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】

    岩崎電気
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    用途金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)M形防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 M形 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 M形

    岩崎電気
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    用途接続箱などにケーブルを引込む場合に使用する保護管で、ケーブルグランド、フレキシブルフィッチングを一体化したもので配線工事の省力化に役立ちます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:鋼材M形材質(本体)鋼材保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 F形 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 F形

    岩崎電気
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    用途接続箱などにケーブルを引込む場合に使用する保護管で、ケーブルグランド、フレキシブルフィッチングを一体化したもので配線工事の省力化に役立ちます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:鋼材F形材質(本体)鋼材保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1個
    31日以内出荷
    屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
    用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅質量(kg)3.5M形材質(本体)黄銅寸法L(mm)1000保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル24~26mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管42(G1 1/2)材質(固定金具)黄銅
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形

    岩崎電気
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
    用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅M形材質(本体)黄銅保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル9~11mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)材質(固定金具)黄銅
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】

    岩崎電気
    48,980税込53,878
    1個
    31日以内出荷
    屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
    用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅質量(kg)4.6F形材質(本体)黄銅寸法L(mm)1000保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル36~38mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管54(G2)材質(固定金具)黄銅
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形

    岩崎電気
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
    用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅F形材質(本体)黄銅保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)黄銅
  • 安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 F形 【受注生産品】 岩崎電気

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 F形 【受注生産品】

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材、締付金具:鋼材質量(kg)1.61F形寸法L(mm)500防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内専用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)鋼材
  • 安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】 岩崎電気

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1個
    31日以内出荷
    用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)4.9M形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管54(G2)材質(固定金具)黄銅
  • 安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 岩崎電気

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形

    岩崎電気
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)2.7M形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)黄銅
  • 安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 岩崎電気

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形

    岩崎電気
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)2.7F形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)黄銅
その他電線管用接続部品