絞り込み
材質
- スチール(3)
- 亜鉛合金(5)
- 樹脂(2)
ブランド
- 三桂製作所
- セイワ工業(23)
- 大阪電具(ODK)(19)
- イチネンTASCO(16)
- 島田電機(16)
- 岩崎電気(13)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- PMA(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日動電工(6)
- 電成興業(6)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ユニット(2)
- 南電機(2)
- ABB(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- オーム電機(1)
- 日星電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む
スチール(3)
亜鉛合金(5)
樹脂(2)

装飾用プラグ
三桂製作所¥329税込¥3621個17日以内出荷Φ16,Φ22のノックアウトを塞ぐための装飾用プラグです。ZDC製の表面処理はサーチライトNi/Crめっきです。樹脂製の色調はライトグレー色です。ロックナットは黒色です。材質ZDC2(ロックナットはPA)L14.6L112ΦD17.9t5温度範囲(℃)-20~90ΦA18質量(g/個)8環境RoHS10物質対応主材質PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)色調黒色、ライトグレー取付径(Φmm)【ノックアウト】Φ16IP等級IP65
ケイフレックス用フェラル
三桂製作所¥689~税込¥758~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。材質鋼温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応
ケイフレ用ネット付き袋ナット
三桂製作所¥4,198税込¥4,6181個11日以内出荷ケイフレックスと附属品の引張り強度をより強くするため、及びケイフレックスの自立を助けるためのネット付き袋ナットです。ネットの材料は、ステンレス(SUS304)製ワイヤーです。ネット付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。L136L275温度範囲(℃)-20~90ΦA27.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)51環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【付属品の呼び】#10
六角形プラグ(ZDC製)
三桂製作所¥199税込¥2191個11日以内出荷L18L26ΦD24.2温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)取付ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5質量(g/個)20環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
ケイフレ用ブーツ付き袋ナット
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個11日以内出荷ケイフレックスの自立を助けるためのブーツ付き袋ナットです。ブーツの材料は、ゴムと同等の熱可塑性エラストマーです。ブーツ付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。ブーツの長さは40mm が標準です。L240温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
LIGB用鋼製フェラル
三桂製作所¥439税込¥4831個11日以内出荷ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。材質鋼L20.5L19.5Φd19.3ΦD32.6t0.5温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)8環境RoHS10物質対応接続対象【ケイフレックス】KPFB22/LIGB22
六角穴付き丸形プラグZDC製
三桂製作所¥339~税込¥373~1個4日以内出荷温度範囲(℃)-20~90呼び【適合六角レンチ】10表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
防爆式コネクタ用パッキン
三桂製作所¥299~税込¥329~1個ほか11日以内出荷防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色