絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(2)
- フィスコインターナショナル(13)
- 日東化成工業(8)
- ネグロス電工(5)
- 東神電気(5)
- イチネンTASCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ヨツギ(2)
- 因幡電工(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- INABA(因幡電機産業)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- セキスイ(1)
- 日動電工(1)
- JAPPY(1)
- ユーボン(1)
- 立基(1)
- 大淀化工(1)

タイカブラック シールパテ
未来工業(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。質量(kg)1色グレー
エポキシパテ (1液タイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ハンドホールへのコネクタ、ロングコネクタ取り付け時の防水に最適です。 混合不要の1液常温硬化形で作業性に優れています。 弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります。 各種被着材(コンクリート、モルタル、塩化ビニル樹脂)の接着に適しています。 MPT-GE100にはヘラが付いていますから直接塗り伸ばす事ができます。色グレー
エポキシパテ
未来工業¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷付属品を水没地等に施工する場合の防水処理に使用します。 ハンドホールへのベルマウス・コネクタ等の防水、固定に最適です。セット内容ポキシパテ主剤×1、エポキシパテ硬化剤×1、手袋×1色灰色(混合後)容量(g)500
ムシハイレンジャーN(パテタイプ)
未来工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ネズミが通り抜けそうなすき間等に詰めて使用する防ソパテです。 難燃性、不乾性で優れた密着性を有し、安全性にも優れ、長期間安定した防ソ効果を発揮します。 パテタイプなので手軽に扱うことができます。付属品接触防止ステッカー付、ビニール手袋付トラスコ品番494-6677
シーリングテープ
未来工業¥2,498税込¥2,7481個(4.5m)当日出荷地中埋設管と付属品の接合部の防水性を上げるために使用する自己融着性テープです。用途ミラレックス(F)やカクフレキの本体と付属品接合部の防水性向上のために使用します。幅(mm)38
エポキシパテL
未来工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。 主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。 ※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃) 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)色主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
ミラクルパットR (穴埋め補助部材)
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)翌日出荷天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。 2分割タイプなのですばやく確実に施工でき、キレイに仕上がります。 数種類の適合管を兼用できる折り罫付の便利なパッとです。 ベルト一体式なので耐荷重がアップし、モルタルのダレも発生しにくくなっています。 折り曲げが自在なのでデッキプレートにも使用できます。タイプ定形
エポキシパテL速乾タイプ
未来工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。 主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。 ※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃) 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)色主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
タイカブラックパテエースG
未来工業¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。 パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。 コーキングガンタイプなのですき間にムラなく簡単に充填することが可能です。 耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。 コーキングガンにセットし、開口と配管のすき間に充填するだけの簡単施工。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 壁、床の どちらにも対応できる万能な充填材です。(国土交通大臣認定の場合) 軽量なので持ち運びにも便利です。 コーキングガンタイプなので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です。 300℃以上の熱を受けると4倍以上に ふくらみ、延焼を防止します! 耐水性能を有するため、雨等が振り込む場所にも安心です。 電線管、給排水管等様々な配管に対応しています!
タイカブラックパテエース
未来工業¥3,198~税込¥3,518~1箱(0.1L×3個)ほか当日出荷から翌日出荷粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。 1kgタイプは大開口の場合等に使い易い容量です。 15kgタイプは施工箇所が多い等大量にパテが必要となる場合に便利なビッグサイズです。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています!
ミラクルパットR (穴埋め補助部材)
未来工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(20本)ほか翌日出荷天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。 異径パイプやスリーブ穴が連続する場合等にカットして使用できます。 切断に便利な25mm方眼の折り罫付で、加工が簡単。補強ベルトも製作できます。タイプフリー
シールスルー
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット翌日出荷クリーンルーム、高気密物件等で使用する器具の養生に使用します。※柱と壁、間仕切りのすき間クラック充填にも使用できます。 小型容器ですから少量を使用する場合に最適です。付属品ノズル2個色白容量(g)100
ムシハイレンジャーS(シートタイプ)
未来工業¥5,998税込¥6,5981パック翌日出荷基礎貫通する電気配線用配管材に巻き、配管材とコンクリートのすき間や電線管内からのシロアリの侵入を防ぎます。 管に巻きつけるだけの簡単施工。また、ハサミやカッター等で簡単に切断することが可能です。 ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入も防止できます。寸法(cm)30×10
タイカブラックパテエース(エアコン用)
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。 エアコン設置前から貫通穴に設置しておける! エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。 開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です! 面倒なモルタル埋め戻しも不要です! 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
結露防止ボックス用 補修材
未来工業¥3,598税込¥3,9581個(200mL)翌日出荷メーカー結露防止ボックス専用の補修材です。 結露防止塗料塗布面のはがれた箇所の補修等に使用します。適合メーカー結露防止ボックス全種類&付属品色白種類ハンドタイプ内容量(mL)200
ムシハイレンジャーS(不織布タイプ)両面テープ
未来工業¥899税込¥9891パック翌日出荷ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入を防止できます。 ケーブルの屋内引き込み口に巻くことでケーブルを伝ってくるシロアリの侵入も防ぎます。 ハサミやカッター等で簡単に加工することが可能です。 ムシハイレンジャー S(不織布タイプ)のズレ防止には別売の不織布用両面テープ(品番:MMH-SFT)が便利です。 MMH-SFNはUL94のHB相当の難燃性です。適合MMH-SF寸法(cm)30×19
ムシハイレンジャーS(不織布タイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入を防止できます。 ケーブルの屋内引き込み口に巻くことでケーブルを伝ってくるシロアリの侵入も防ぎます。 ハサミやカッター等で簡単に加工することが可能です。 ムシハイレンジャー S(不織布タイプ)のズレ防止には別売の不織布用両面テープ(品番:MMH-SFT)が便利です。 MMH-SFNはUL94のHB相当の難燃性です。寸法(cm)30×19
パテエース(空調キット)
未来工業¥2,688~税込¥2,957~1個翌日出荷バックアップスリーブを壁開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付) パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。付属品認定シール1枚付
タイカスールBP3
未来工業¥19,980税込¥21,9781箱(60個)当日出荷190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個タイプ半硬化タイプ
タイカスールBP
未来工業¥26,980税込¥29,6781箱(160個)当日出荷190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分)タイプ半硬化タイプ