絞り込み
ブランド
  • 日東化成工業
  • モノタロウ(2)
  • フィスコインターナショナル(13)
  • ネグロス電工(5)
  • 東神電気(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ヨツギ(2)
  • 因幡電工(2)
  • INABA(因幡電機産業)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日動電工(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • ユーボン(1)
  • 立基(1)
  • 大淀化工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアコン工事・電気工事におすすめ モノタロウの不乾性パテ/シーラー
商品 パテ。エアコン配管用。エアコンなどに。柔らかくなじみやすい。 パテ エアコン配管用 タイシーラー。電線管の防水・防虫処理など幅広い作業に。吸水しにくく耐水性が高い。 タイシーラー タイシーラー。難燃性。配電盤・制御盤などに。万一の発火時も燃え広がりにくい。 タイシーラー 難燃性
用途 エアコンなどに。柔らかくなじみやすい 電線管の防水・防虫処理など幅広い作業に。吸水しにくく耐水性が高い 配電盤・制御盤などに。万一の発火時も燃え広がりにくい
性能 不乾性
耐寒性 -
耐熱性 -
耐水性 -
難燃性 - -
準拠 - - UL-94 V-0
容量(1個) 200g 1kg 1kg
アイボリー グレー/ホワイト ライトグレー
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
    用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
    用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013
  • プラシール 日東化成工業

    プラシール

    日東化成工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(1kg)
    当日出荷
    不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
    用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火グレー比重1.6アズワン品番65-1795-78
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
    用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。ホワイト比重2.05加熱減量(%)0.12吸水率(%)0.04絶縁抵抗1.41×1014
  • 耐火パテ(プラシール) 日東化成工業

    耐火パテ(プラシール)

    日東化成工業(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(0.4kg)
    当日出荷
    比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
    用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)ライトグレー比重0.9
  • キクネン 日東化成工業

    キクネン

    日東化成工業(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(1kg)
    当日出荷
    安全性に配慮し、忌避効果を長時間持続させるため「トウガラシの辛み成分」をマイクロカプセル化したものを含有させたネズミ忌避パテです。 また、一般性能としても難燃性があり密着性・シール性及び作業性に非常に優れた高品質な不乾性シーリングパテです。
    用途ビル、工場、倉庫、厨房などのケーブル・配管等の貫通部。 ねずみの侵入口。ライトグレー比重2.0難燃性UL-94 V-0レベル
  • プラシール 日東化成工業

    プラシール

    日東化成工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(1kg)
    当日出荷
    狭い隙間を埋めやすい柔らかさ。 パテ状のため、開封後すぐに使用可。 乾燥硬化型。
    用途不燃材料による埋戻しを要する箇所用。 防火区画を貫通する不燃性配管と開口部の隙間等。ライトグレー
  • 充填補助金具 日東化成工業

    充填補助金具

    日東化成工業
    91税込100
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電設用補修材
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
日東化成工業の電設用補修材 【通販モノタロウ】 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品