絞り込み
ブランド
  • 立基
  • モノタロウ(2)
  • 未来工業(26)
  • フィスコインターナショナル(13)
  • 日東化成工業(8)
  • ネグロス電工(5)
  • 東神電気(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ヨツギ(2)
  • 因幡電工(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • INABA(因幡電機産業)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セキスイ(1)
  • 日動電工(1)
  • JAPPY(1)
  • ユーボン(1)
  • 大淀化工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアコン工事・電気工事におすすめ モノタロウの不乾性パテ/シーラー
商品 パテ。エアコン配管用。エアコンなどに。柔らかくなじみやすい。 パテ エアコン配管用 タイシーラー。電線管の防水・防虫処理など幅広い作業に。吸水しにくく耐水性が高い。 タイシーラー タイシーラー。難燃性。配電盤・制御盤などに。万一の発火時も燃え広がりにくい。 タイシーラー 難燃性
用途 エアコンなどに。柔らかくなじみやすい 電線管の防水・防虫処理など幅広い作業に。吸水しにくく耐水性が高い 配電盤・制御盤などに。万一の発火時も燃え広がりにくい
性能 不乾性
耐寒性 -
耐熱性 -
耐水性 -
難燃性 - -
準拠 - - UL-94 V-0
容量(1個) 200g 1kg 1kg
アイボリー グレー/ホワイト ライトグレー
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールマイティ止水材 立基

    オールマイティ止水材

    立基
    4,498税込4,948
    1個(800g)
    当日出荷
    【漏水した状態でも、止水可能!】今まで補修が難しかった漏水状態の場所でも簡単に止水処理できます。【硬化しないので使い切る必要なし!】常温保管できるので、次の現場でも使用可能です。【耐熱・耐水性あり!】夏に溶け出すことなく、冬に固くなりすぎません。加水分解することなく、水膨潤もしません。【撤去や再充填が容易で電線追加も可能!】硬化しない素材のため、簡単に撤去や再充填ができ、将来の電線追加なども問題ありません。【様々な材料や条件にマルチに対応!】鉄・コンクリート・PE・PVC等。【その他】持続効果は半永久的。メンテナンス費用も削減!
    施工量(施工可能箇所)Φ100:1カ所、Φ50:1~2カ所、Φ30:3~4カ所

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電設用補修材