絞り込み
呼び
- 16(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 31(1)
- 36(1)
- 42(1)
- 54(1)
- 70(2)
- 82(2)
ブランド
- 日動電工
- 未来工業(99)
- エスコ(40)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 三桂製作所(20)
- 南電機(14)
- 電成興業(12)
- JAPPY(9)
- 外山電気(8)
- タチバナ(6)
- 日本シーム工業(4)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- ネグロス電工(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 細田電器産業(2)
- 大和電業(2)
- 因幡プロダクツ(2)
- 東京富士商会(2)
- 新生金属工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

サドルエース (ベース一体型)
日動電工(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
兼用サドル
日動電工¥459~税込¥505~1箱(20個)当日出荷から3日以内出荷1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
スイングサドル16用
日動電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)41寸法A(Φmm)22適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A適合径(Φmm)18.4~23.5RoHS指令(10物質対応)対応
サドルエース
日動電工¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)4日以内出荷施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
サドルエース溶融亜鉛めっき仕様
日動電工¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30仕様付属アンカー/M5材質溶融亜鉛めっき寸法t1(mm)(サドル部)1.6
パイピタ19
日動電工¥879~税込¥967~1箱(20個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19 接着剤付き
日動電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)
スイングサドル22用
日動電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングサドル2830用
日動電工¥1,898税込¥2,0881箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングサドル楕円用
日動電工¥1,898税込¥2,0881箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン適合径(Φmm)36.5×23RoHS指令(10物質対応)対応
サドルエース用ベースアップ
日動電工(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(20個)4日以内出荷サドルエースを、底上げするための台です。 重ね置きができ、高さの調整ができます。付属品皿(SUS)M5×40(1本)材質硬質塩化ビニル
サドルエースステンレス仕様
日動電工¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)4日以内出荷付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2