絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • 未来工業(55)
  • エスコ(25)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 三桂製作所(8)
  • 南電機(6)
  • JAPPY(3)
  • 外山電気(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • 日本シーム工業(2)
  • 因幡電工(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 島田電機(1)
  • イワブチ(1)
  • 大和電業(1)
  • ラクテム(1)
  • 因幡プロダクツ(1)
  • 東京富士商会(1)
  • 新生金属工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
  • 片サドル 日動電工

    片サドル

    日動電工(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
    材質ポリエチレン
  • 木用ケーブル留具 釘付 日動電工

    木用ケーブル留具 釘付

    日動電工
    ¥879~税込¥967~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • サドルエース 日動電工

    サドルエース

    日動電工
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
    付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
  • サドルエース溶融亜鉛めっき仕様 日動電工

    サドルエース溶融亜鉛めっき仕様

    日動電工
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30仕様付属アンカー/M5材質溶融亜鉛めっき寸法t1(mm)(サドル部)1.6
  • パイプサドル 日動電工

    パイプサドル

    日動電工
    ¥409~税込¥450~
    1個
    4日以内出荷
    電柱に取付け、電線管やケーブルなどの立ち上げ・支持に使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • パイピタ19 日動電工

    パイピタ19

    日動電工
    ¥879~税込¥967~
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。
    材質本体/硬質塩化ビニル
  • パイピタ19 接着剤付き 日動電工

    パイピタ19 接着剤付き

    日動電工
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。
    材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(10個)
    61日以内出荷
    VE管用のサドルです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル色ホワイト寸法d(Φmm)6.5
  • サドルエースステンレス仕様 日動電工

    サドルエースステンレス仕様

    日動電工
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2

『電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります

電路支持用片サドル