絞り込み
呼び
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
132件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • リングサドル イワブチ

    リングサドル

    イワブチ
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    ステンレスバンド(SFT)と組み合わせてケーブル、管類の立上げ支持に使用します。
    材質SUS304
  • パイプサドル 日動電工

    パイプサドル

    日動電工
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    電柱に取付け、電線管やケーブルなどの立ち上げ・支持に使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • パイピタ19 日動電工

    パイピタ19

    日動電工
    879税込967
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。
    材質本体/硬質塩化ビニル
  • パイピタ19 接着剤付き 日動電工

    パイピタ19 接着剤付き

    日動電工
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。
    材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    60日以内出荷
    VE管用のサドルです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニルホワイト寸法d(Φmm)6.5
  • ステンレスフレキ用片サドル 日本シーム工業

    ステンレスフレキ用片サドル

    日本シーム工業
    159税込175
    1個ほか
    3日以内出荷
    フレキを固定するためのステンレス製片サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    899税込989
    1箱(25個)
    10日以内出荷
    管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
  • 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個(25個)
    10日以内出荷
    防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
    Φd6.5C30温度範囲(℃)-20~60環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1箱(25個)
    10日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)【サドル】30寸法d(Φmm)【サドル】6.5難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
  • サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所

    サンパイプデスタンスサドル高

    三桂製作所
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304h28製法ロストワックス寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
  • サンパイプ用デスタンスサドル 三桂製作所

    サンパイプ用デスタンスサドル

    三桂製作所
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
  • サンパイプデスタンスサドル低 三桂製作所

    サンパイプデスタンスサドル低

    三桂製作所
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    729税込802
    1個(10個)
    10日以内出荷から21日以内出荷
    LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
    温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
  • 台付ステンレス片サドル 未来工業

    台付ステンレス片サドル

    未来工業
    4,998税込5,498
    1セット(20個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
    材質ステンレス製入数(個)20
  • 台付鉄片サドル 未来工業

    台付鉄片サドル

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
    寸法L(mm)42.2寸法D(Φmm)26台の高さ(mm)5適合管VE管22、薄鋼25、厚鋼22入数(個)20
  • 台付ステンレス片サドル 未来工業

    台付ステンレス片サドル

    未来工業
    6,998税込7,698
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
    材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
  • クランプ(片サドル) 島田電機

    クランプ(片サドル)

    島田電機
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    電線管、パイプなどを固定する支持金具としてご使用ください。
    表面処理ダクロタイズド主材質鋳鉄
  • ボイドハンガーキット品 未来工業

    ボイドハンガーキット品

    未来工業
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
    適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合範囲(呼び)【ボイド】50~200バンド長さ(m)5適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
  • ボイドハンガー(調整自在型)単品 未来工業

    ボイドハンガー(調整自在型)単品

    未来工業
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
    寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60グレー種類固定具
  • ボイド止め金具(両側用) 未来工業

    ボイド止め金具(両側用)

    未来工業
    3,098税込3,408
    1袋(50個)
    当日出荷
    ボイド管が幕板に簡単に固定できます。ボイド管の内、 外両側どちらにもワンタッチで取り付けられます。固定は小さな釘でOK! 釘付タイプもあります。釘が仮止めできるので作業が容易です。
    グレー適合厚さ(mm)ボイド管:2~7
  • ボイドハンガー単品 未来工業

    ボイドハンガー単品

    未来工業
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
    適合【鉄筋】D10・D13グレー種類固定具適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
  • ボイドハンガー単品 未来工業

    ボイドハンガー単品

    未来工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
    種類結束バンドバンド長さ(m)5
  • 防爆用サドル Panasonic(パナソニック)

    防爆用サドル

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
  • PF28用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコ

    PF28用 PF管片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    620税込682
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304
  • PF22用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコ

    PF22用 PF管片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    375税込413
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304
  • PF22用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコ

    PF22用 PF管両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    530税込583
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    320税込352
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ

    E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル

    エスコ
    1,080税込1,188
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
  • E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ

    E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル

    エスコ
    955税込1,051
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
  • E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ

    E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル

    エスコ
    2,230税込2,453
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mm
  • E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ

    E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル

    エスコ
    1,190税込1,309
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
  • E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ

    E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル

    エスコ
    865税込952
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
  • E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    585税込644
    1個(10袋)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
  • E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    405税込446
    1個(10袋)
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
  • E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    390税込429
    1個(10袋)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
  • 片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル 南電機

    片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル

    南電機
    1,198税込1,318
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    電気亜鉛めっき仕上げ
  • パナPV片サドル(ステンレス) Panasonic(パナソニック)

    パナPV片サドル(ステンレス)

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
    寸法W(mm)29.4
  • サドルエースステンレス仕様 日動電工

    サドルエースステンレス仕様

    日動電工
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
  • 38 - 42mm 片サドル(スチール製) エスコ

    38 - 42mm 片サドル(スチール製)

    エスコ
    310税込341
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BR-5
  • 30 - 33mm 片サドル(スチール製) エスコ

    30 - 33mm 片サドル(スチール製)

    エスコ
    245税込270
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BR-4

電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります

電路支持用片サドル