絞り込み
呼び
ブランド
- 未来工業(55)
- エスコ(25)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 日動電工(9)
- 三桂製作所(8)
- 南電機(6)
- JAPPY(3)
- 外山電気(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 日本シーム工業(2)
- 因幡電工(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 島田電機(1)
- イワブチ(1)
- 大和電業(1)
- ラクテム(1)
- 因幡プロダクツ(1)
- 東京富士商会(1)
- 新生金属工業(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)
未来工業¥11,980税込¥13,1781セット(50個)翌日出荷木ネジ1本で固定できます。色ベージュ寸法L(mm)52.8寸法D(Φmm)26.5寸法B(mm)20寸法P(mm)28寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)6.5適合管VE22
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)
未来工業¥21,980~税込¥24,178~1セット(50個)ほか翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ
未来工業¥19,980~税込¥21,978~1セット(100個)翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製寸法B(mm)15
片サドル取付金具
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット(10個)翌日出荷屋根瓦への片サドルの固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。付属品ねじ付適合片サドル/SSKT-(14~36)J・SSKT-(14~36)・SSKT-D(16~32)C・SSKTF-(16~36)材質ステンレス製色黒
PF管ステンレス片サドル
未来工業¥4,798税込¥5,2781セット(10個)ほか翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。適合MF-30寸法L(mm)67寸法D(Φmm)39寸法B(mm)25寸法P(mm)31.5寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)10
ボイドハンガーキット品(ロングタイプ)
未来工業¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。適合サイズ(ボイド呼び)50~200キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
ボイドハンガー (調整自在型)キット品
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット翌日出荷鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。長さ(m)5適合サイズ(ボイド呼び)50~200キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
片サドル取付金具
未来工業¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌日出荷付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
『電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用片サドル
- 電路支持用両サドル
- 電路支持用サドルベース